DAYTON 5NRC5ブロワー10/5インチレスモーターホイール、8インチ
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
アイテム価格 | ブロワー |
排出高さ(インチ) | 11.5 |
排出幅(インチ) | 10.625 |
住宅の深さ | 16-3 / 4」 |
ハウジング仕上げ | なし |
住宅の高さ | 17.5 " |
住宅資材 | 亜鉛めっき鋼 |
ハウジングの幅 | 10.625 " |
最大周りの派遣社員。 | 104 F |
最大入口温度 | 104°F |
取り付け | マルチポスト |
タイプ | ダブルインレットフォワードカーブ、ダイレクトドライブ、少ないモーター |
UPC | 190735347966 |
ホイールボア | 1 / 2 " |
ホイール直径 | 10 13 / 16 " |
ホイール素材 | 鋼 |
ホイールの幅 | 8" |
船の重量(kg) | 13.5 |
船高(cm) | 45.72 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 38.1 |
HSコード | 8414596060 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。