クイックコネクトエアカップリング
Hansen 3000 シリーズ クイック カプラー プラグ
Hansen 3000 シリーズ クイック カプラー ソケット
形式 | モデル | 接続サイズ | 接続タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | QDH3SL4M | ¥9,445 | |||
B | QDH3SL4F | ¥6,058 | |||
C | QDH3SL4MSS | ¥13,414 | |||
D | QDH3SL6F | ¥6,490 | |||
C | QDH3SL6M | ¥9,220 |
Hansen 4000 シリーズ クイック カプラー プラグ
Hansen 4000 シリーズ クイック カプラー ソケット
Hansen 5000 シリーズ クイック カプラー プラグ
Hansen 5000 シリーズ クイック カプラー ソケット
Hansen 6000 シリーズ クイック カプラー プラグ
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | QDH6SL16M | ¥17,309 | 見積依頼 |
A | QDHKSL4FSS | ¥22,718 |
ダストキャップ
低流出真ちゅう製クイックカップリング、6100シリーズニップル
Parker 6100 シリーズ ニップルは、石油およびガスの掘削、バルク液体移送、および水中ポンプ用途における油圧作業の圧力下で 6100 シリーズ カプラーと接続するのに最適です。 これらの低流出カップリングには、接続が完了し、流体移送ラインで使用するためにバルブが完全に開いたことを示す接続インジケーター溝が付いています。 ニトリルシールと NPTF ポート端を備えた真鍮構造で、強度、耐食性、液密動作を実現します。 これらのニップルは、3/4、1、1-1/4、1-1/2 インチのカップリング サイズからお選びいただけます。
Parker 6100 シリーズ ニップルは、石油およびガスの掘削、バルク液体移送、および水中ポンプ用途における油圧作業の圧力下で 6100 シリーズ カプラーと接続するのに最適です。 これらの低流出カップリングには、接続が完了し、流体移送ラインで使用するためにバルブが完全に開いたことを示す接続インジケーター溝が付いています。 ニトリルシールと NPTF ポート端を備えた真鍮構造で、強度、耐食性、液密動作を実現します。 これらのニップルは、3/4、1、1-1/4、1-1/2 インチのカップリング サイズからお選びいただけます。
Auto-Flo 23ユニバーサルシリーズインダストリアル、ARO210、トルフレートインターチェンジカプラーボディ
クイックコネクトカップリングソケット
SPEEDAIRE 工業用クイック コネクト カプラー ボディはメス側カップリングで、空気、水、流体ラインへのカップリング プラグ (オス側) を受け入れるように設計されています。 スチール製で最大 300 PSI の圧力に耐えます。 これらのソケットは、漏れ防止性能を保証するニトリルシールと圧力を解放するポペットバルブを備えています。 幅広いホース カップリング ソケットからお選びいただけます。アルミニウムや真鍮の構造も用意されています。 Raptor Supplies.
SPEEDAIRE 工業用クイック コネクト カプラー ボディはメス側カップリングで、空気、水、流体ラインへのカップリング プラグ (オス側) を受け入れるように設計されています。 スチール製で最大 300 PSI の圧力に耐えます。 これらのソケットは、漏れ防止性能を保証するニトリルシールと圧力を解放するポペットバルブを備えています。 幅広いホース カップリング ソケットからお選びいただけます。アルミニウムや真鍮の構造も用意されています。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | パイプサイズ | バーブサイズ | ボディサイズ | シール | 終了 | ホース接続 | 材料 | マックス。 フロー | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 30E676 | ¥1,714 | |||||||||
B | 30E695 | ¥3,119 | |||||||||
C | 30E679 | ¥1,445 | |||||||||
D | 30E698 | ¥1,615 | |||||||||
B | 30E694 | ¥3,661 | |||||||||
B | 30E697 | ¥1,438 | |||||||||
C | 30E680 | ¥1,428 | |||||||||
E | 30E534 | ¥3,708 | |||||||||
F | 30E714 | ¥3,021 | |||||||||
G | 30E690 | ¥5,552 | |||||||||
H | 30E531 | ¥6,948 | |||||||||
I | 30E683 | ¥4,199 | |||||||||
J | 30E715 | ¥2,845 | |||||||||
K | 30E528 | ¥5,114 | |||||||||
L | 30E608 | ¥2,656 | |||||||||
M | 30E525 | ¥6,205 | |||||||||
F | 30E687 | ¥1,402 | |||||||||
I | 30E685 | ¥2,996 | |||||||||
I | 30E681 | ¥2,881 | |||||||||
N | 30E595 | ¥1,134 | |||||||||
O | 30E677 | ¥2,843 | |||||||||
L | 30E610 | ¥6,183 | |||||||||
P | 30E606 | ¥6,230 | |||||||||
P | 30E604 | ¥3,072 | |||||||||
Q | 30E710 | ¥2,501 |
自動車用クイックカプラーボディ
クイック コネクト ホース カップリング プラグ、アルミニウム、300 PSI
SPEEDAIREクイックコネクトホースカップリングは、メスのカップリングプラグに接続するように設計されており、メスのカップリングプラグは、ツールを空気、水、および液体のラインに接続します。 これらのニップルはカップリングボディに挿入され、腐食に耐えるために陽極酸化仕上げされた軽量で耐久性のあるアルミニウムで作られています。 それらは300PSIの最大圧力に耐えることができます。 1 / 4、3 / 8、1 / 2インチのパイプサイズで利用可能な幅広いクイックコネクトホースカップリングから選択してください。 Raptor Supplies.
SPEEDAIREクイックコネクトホースカップリングは、メスのカップリングプラグに接続するように設計されており、メスのカップリングプラグは、ツールを空気、水、および液体のラインに接続します。 これらのニップルはカップリングボディに挿入され、腐食に耐えるために陽極酸化仕上げされた軽量で耐久性のあるアルミニウムで作られています。 それらは300PSIの最大圧力に耐えることができます。 1 / 4、3 / 8、1 / 2インチのパイプサイズで利用可能な幅広いクイックコネクトホースカップリングから選択してください。 Raptor Supplies.
自動車用クイックカプラーボディ
210/310シリーズAROインターチェンジカプラープラグ
Auto-Flo23ユニバーサルシリーズトルフレートインターチェンジカプラープラグ
クイックコネクトホースカップリング、ARO
Speedaire ARO クイックコネクト エア カップリングは、エア ホースやツールを圧縮空気供給源に取り付けるために製造されています。 これらはニップルとも呼ばれ、建設、工場オートメーション、家具製造作業の空気圧ラインでの使用に適しています。 これらのクイックコネクト エア カップリングは、陽極酸化仕上げと亜鉛メッキ仕上げのバリエーションからお選びいただけます。
Speedaire ARO クイックコネクト エア カップリングは、エア ホースやツールを圧縮空気供給源に取り付けるために製造されています。 これらはニップルとも呼ばれ、建設、工場オートメーション、家具製造作業の空気圧ラインでの使用に適しています。 これらのクイックコネクト エア カップリングは、陽極酸化仕上げと亜鉛メッキ仕上げのバリエーションからお選びいただけます。
クイック コネクト ホース カップリング、グローバル スタイル ハイ フロー アルミニウム
SPEEDAIRE クイック コネクト ホース カップリングはメス型のエンド カップリングで、カップリング プラグを受け入れてツールを空気、水、流体ラインに接続するように設計されています。 これらのアルミニウム製カップリングは、漏れのない操作、より優れたツール効率、圧力降下の低減、および高圧レベルを実現します。 軽量で耐腐食性があります。 プッシュ接続設計により、取り付けが簡単です。 1/4 インチおよび 3/8 インチのバーブ サイズで利用できる、幅広いグローバル スタイルの高低アルミニウム クイックコネクト エア カップリング ボディからお選びください。
SPEEDAIRE クイック コネクト ホース カップリングはメス型のエンド カップリングで、カップリング プラグを受け入れてツールを空気、水、流体ラインに接続するように設計されています。 これらのアルミニウム製カップリングは、漏れのない操作、より優れたツール効率、圧力降下の低減、および高圧レベルを実現します。 軽量で耐腐食性があります。 プッシュ接続設計により、取り付けが簡単です。 1/4 インチおよび 3/8 インチのバーブ サイズで利用できる、幅広いグローバル スタイルの高低アルミニウム クイックコネクト エア カップリング ボディからお選びください。
クイックコネクトエアカップリング
Raptor Supplies Grainger、Parker、などのブランドのカプラー、カプラー本体、カプラープラグ、クイックカプラーなど、さまざまなクイックコネクトエアカップリングを提供しています。 スピードエア, ミルトンインダストリーズ、ハンセン、ディクソン、アルファフィッティングなど。 これらのクイック コネクト カップリングは、ガーデニング、散水、ホースのニーズに対応するホース機器やツールに素早く接続できるように設計されています。 グレンジャー クイックコネクトエアカップリングは、ホースのニーズに安全でタイトで漏れのないソリューションを提供します。 これらの鋼製ニップルは、空気、水、および流体ラインのメス端とツールを接続するのに理想的です。 これらの亜鉛メッキホースカップリングは、損傷や極端な温度に対する耐性が高いため、最大300PSIの圧力に耐えることができます。 パーカー ARO シリーズのカプラー プラグと本体は、信頼性の高い動作を実現し、流体ラインのホース接続フィッティングを簡単に交換できるように設計されています。 Tru-Flate 自動車用クイックコネクト エア カップリングは、パイプ サイズやバーブ ホース ID に関係なく、同じサイズの他の Tru-Flate カップリングと互換性があります。 本体にニッケルメッキまたは三価クロムメッキを施し、液体による腐食を防ぎます。 これらのカップリングには、しっかりと遮断するためのスリーブとニトリルシールが装備されており、FNPT、ホースバーブ、NPT、およびプッシュオンボディ接続タイプで利用できます。
詳細はこちら
- 配管設備
- ボルト
- ペイントと壁紙ツール
- ハンドランプとポータブルランプ
- ワイヤマネジメント
- サニタリーチューブ継手
- ハンドヘルドおよびキャニスター掃除機
- ストックカート
- 可変周波数ドライブ
- スクリューキャップ
- NITE IZE ギアタイ
- CHICAGO PNEUMATIC エアランダムオービタルサンダー
- BANJO FITTINGS 回転防止ボタン
- PETERSEN PRODUCTS リフトバッグホース
- ARO スタッド
- CAMPBELL タンクTシャツ
- VESTIL B1020 シリーズ自立型橋形クレーン
- CARCO マーキングシステム
- ERICKSON ロックナット/ストップスクリュー
- CONDOR ディスペンサー