PARKER 6105-20 ニップル、1-1/4 インチ サイズ、真鍮
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 乳首 |
ボディ材質 | 真鍮 |
ボディサイズ | 1 1 / 4 " |
接続タイプ | NPTF |
注ぐ速さ | 76ガロン/分 |
マックス。 使用圧力 | 2500のプサイ |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 250度F |
最小動作温度 | -40度F |
シール材 | ニトリル |
番手 | 1 1/4-11 1/2" |
ねじの種類 | 女性 |
バルブタイプ | フラッシュ |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。