VESTIL B1020 シリーズ自立型橋形クレーン
形式 | モデル | 容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | B1020-500 | 500ポンド。 | ¥2,102,325 | 見積依頼
|
B | B1020-1000 | 1000ポンド。 | ¥2,190,669 | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 排水管洗浄機
- ドリルビットケースキャビネット
- 圧力スイッチトランスデューサの組み合わせ
- フレキシブルダクト
- ガス溶接装置
- プーラーとセパレーター
- ソーラーパネルとアクセサリー
- 塗装ブースとアクセサリー
- コンクリートとアスファルト
- E JAMES & CO ラバーストリップ、気密、60A
- DAYTON 階段登り台車、赤、手動動力
- SALISBURY 電気グローブプロテクター、15 "インチ、クリーム
- LOC-LINE 50フィートのコイルホース
- ERICO テレビ コンパクト 200ka ネマ 4
- IGUS シリーズ、2680、ケーブルキャリアミディアム
- DIXON バックフェルール
- SPEARS VALVES PVC 電気作動 True Union 2000 標準ボールバルブ、SR スレッド、FKM
- REMCO 40 インチの穴付きミキシングパドル
- BROWNING VTBS 200 シリーズ標準デューティタップベースピローブロック取り付け玉軸受