VESTIL B1020-500 ブリッジ クレーン、自立型、500 ポンド容量、240 x 140 インチのサイズ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 橋形クレーン |
容量 | 500ポンド。 |
色 | イエロー、レッド |
設計 | フリースタンディング |
高さ | 166.5 " |
Iビームの長さ | 120 " |
含まれています | インストールのハードウェア |
長さ | 240 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-b1020-500.pdf |
暴走長さ | 20のフィート |
幅(Width) | 140 " |
船の重量(kg) | 708.75 |
船高(cm) | 422.91 |
船の長さ(cm) | 609.6 |
船幅(cm) | 355.6 |
HSコード | 8426190000 |
原産国 | KR |
プロダクト | モデル | 容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
B1020-1000 | 1000ポンド。 | ¥2,190,669 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。