定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

CUSH-A-NATOR HT48 クッション付きクランプ Ht 3 インチ チューブ スチール | AG3GBV 33KG76

CUSH-A-NATOR HT48クッションクランプHt3インチチューブ鋼

在庫あり
アイテム:AG3GBV モデル:HT48相互参照:33KG76

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥3,516 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemクッションクランプ
ハードウェア材料メッキ鋼
高さ4.42 "
材料を挿入熱可塑性エラストマー
長さ1.62 "
材料スチールクランプ、高温TPEクッション
温度。 範囲-65度から340度
管のサイズ3"
タイプ高温
幅(Width)3.57 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.28
船高(cm)11.23
船の長さ(cm)9.07
船幅(cm)4.11
HSコード7326908530

製品バリエーション

プロダクトモデルハードウェア材料高さ材料パイプサイズ管のサイズ幅(Width)価格
CUSH-A-NATOR HT17PS6 クッション付きクランプ Ht 3/4 インチ パイプ 316 ステンレス鋼 | AG3FPX 33KH56 HT17PS6316ステンレススチール2.08 "ステンレス鋼316クランプ、高温TPEクッション3 / 4 "-1.57 "¥5,546
CUSH-A-NATOR HT21PS6 クッション付きクランプ Ht 1 インチ パイプ 316 ステンレス鋼 | AG3FPY 33KH57 HT21PS6316ステンレススチール2.34 "ステンレス鋼316クランプ、高温TPEクッション1"-1.76 "¥6,632
CUSH-A-NATOR HT30PS6 クッション付きクランプ Ht 1-1/2 インチ パイプ 316 ステンレス鋼 | AG3FPZ 33KH58 HT30PS6316ステンレススチール2.86 "ステンレス鋼316クランプ、高温TPEクッション1.5 "-2.32 "¥9,237
CUSH-A-NATOR HT40PS6 クッション付きクランプ Ht 2-1/2 インチ パイプ 316 ステンレス鋼 | AG3FQA 33KH60 HT40PS6316ステンレススチール4.17 "ステンレス鋼316クランプ、高温TPEクッション2.5 "-3.32 "¥14,919
CUSH-A-NATOR HT04 クッション付きクランプ Ht 1/4 インチ チューブ スチール | AG3GBA 33KG55 HT04メッキ鋼0.98 "スチールクランプ、高温TPEクッション-1 / 4 "0.62 "¥1,032
CUSH-A-NATOR HT06 クッション付きクランプ Ht 3/8 インチ チューブ スチール | AG3GBB 33KG56 HT06メッキ鋼1.13 "スチールクランプ、高温TPEクッション-3 / 8 "0.82 "¥1,032
CUSH-A-NATOR HT08 クッション付きクランプ Ht 1/2 インチ チューブ スチール | AG3GBC 33KG57 HT08メッキ鋼1.34 "スチールクランプ、高温TPEクッション-1 / 2 "0.94 "¥1,032

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

CUSH-A-NATOR HT48クッションクランプHt3インチチューブ鋼
¥3,516 /単価