TELEMECANIQUE センサー 1NO/1NC、高耐久リミット スイッチ
形式 | モデル | ムーブメント | アクチュエータの長さ | アクチュエータの位置 | 操作力 | ローラー径 | ローラー素材 | ローラー幅 | 旅行 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | XCKJ10511D | CW / CCW | 1.61 " | 2.21インチポンド | 0.87 " | 熱可塑性プラスチック | 0.2 " | 90度 | ¥49,572 | ||
B | XCKJ10541D | CW / CCW | "1.57へ" 3.35 | 2.21インチポンド | 0.75 " | 熱可塑性プラスチック | 0.22 " | 90度 | ¥67,609 | ||
C | XCKJ10541H7 | CW / CCW | "1.57へ" 3.35 | 2.21インチポンド | 0.75 " | 熱可塑性プラスチック | 0.22 " | 90度 | ¥41,556 | ||
D | XCKJ10511H7 | CW / CCW | 1.61 " | 2.21インチポンド | 0.87 " | 熱可塑性プラスチック | 0.2 " | 90度 | ¥41,817 | ||
E | XCKJ10559D | CW / CCW | 8.35 " | 2.21インチポンド | - | - | - | 90度 | ¥51,533 | ||
F | XCKJ167H7 | 水平な | 0.79 " | トップ | 3.6インチポンド | 0.47 " | 鋼 | 0.2 " | 0.32 " | ¥34,456 | |
G | XCKJ161D | 垂直 | 0.28 " | トップ | 4.5ポンド | - | - | - | 0.24 " | ¥44,340 | |
H | XCKJ161H7 | 垂直 | 0.28 " | トップ | 4.5ポンド | - | - | - | 0.24 " | ¥32,125 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- パンチダウンツール
- アングルピッチおよびスロープロケーター
- プーラー/セパレーターセット
- フロアマウント防振装置
- 溶接オーブン
- A / C冷凍
- 熱活性化シュリンクラップおよび機器
- 研磨マウントポイント
- 錫
- コンクリートとアスファルト
- EDSAL 追加の棚
- MUELLER INDUSTRIES DWVアダプター
- LISLE ドライバ
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじプラグゲージ、1 1 / 4-18 Unef
- ANVIL 標準のJ55スエージニップル
- DICKSON 3インチチャート
- VESTIL BTA シリーズ アルミニウム トラック ドック ボード、20000 ポンド
- TSUBAKI カバー
- BALDOR / DODGE スプリットタイヤ、80HCB、エラストマーカップリング