ディクソン 3 インチ チャート
Dickson 3 インチ チャートは、4 ~ 50 °F および 76 ~ 122 °F の温度測定値を記録するように設計されています。これらのチャートは、動作中の丸まりを防ぐためにスプリング クリップを使用して円形レコーダーの内側に配置されます。
形式 | モデル | チャートサイズ(インチ) | レンジ | 録音時間 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 301 | 3 | 14°Fに32 | 24の時間。 | 60 | ¥14,307 | |
B | 314 | 3 | 10から35°C | 7日 | 60 | ¥13,680 | |
C | 316 | 3 | 25~50℃ | 7日 | 60 | ¥12,490 | |
D | 315 | 3 | 25~50℃ | 24の時間。 | 60 | ¥10,019 | |
E | 310 | 3 | -25~0℃ | 7日 | 60 | ¥12,699 | |
F | 306 | 3 | 50°Fに96 | 7日 | 60 | ¥13,680 | |
G | 304 | 3 | 4°Fに50 | 7日 | 60 | ¥13,680 | |
H | 302 | 3 | 14°Fに32 | 7日 | 60 | ¥13,680 | |
I | 317 | 3 | 5~20℃ | 24の時間。 | 60 | ¥13,791 | |
J | 308 | 3 | 76°Fに122 | 7日 | 60 | ¥13,680 | |
K | 313 | 3 | 10から35°C | 24の時間。 | 60 | ¥12,960 | |
L | 307 | 3 | 76°Fに122 | 24の時間。 | 60 | ¥14,307 | |
M | 319 | 3 | 22〜68°F | 24の時間。 | 60 | ¥14,307 | |
N | 320 | 3 | 22〜68°F | 7日 | 60 | ¥13,680 | |
O | 312 | 3 | -15~10℃ | 7日 | 60 | ¥12,495 | |
P | 309 | 3 | -25~0℃ | 24の時間。 | 60 | ¥10,019 | |
Q | 305 | 3 | 50°Fに96 | 24の時間。 | 60 | ¥14,307 | |
R | 303 | 3 | 4°Fに50 | 24の時間。 | 60 | ¥14,307 | |
S | 318 | 3 | 5~20℃ | 7日 | 60 | ¥12,490 |
特徴
- これらのユニットは円形のデザインが特徴で、特定の期間に取得された完全なデータを一目で確認できます。
- 24 回転を完了するために 7 時間または XNUMX 日間の時間枠内で設定された温度データを記録できます。
- これらのチャートは 60 枚入りのパックで提供されているため、指定された期間が終了したときに迅速かつ簡単に交換でき、上書きを防ぐことができます。
対応アクセサリー
- 温度記録計: これらの 3 インチ チャート レコーダーは、これらの 3 インチ チャート用紙を使用して、指定された期間にわたって書き込まれたデータを提供します。
よくある質問
Dickson チャートを使用する利点は何ですか?
Dickson チャートは精度が高く、監視履歴を簡単にアーカイブできます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ファイヤーストップアクセサリー
- リフトオフヒンジ
- 倉庫コーナーと壁プロテクター
- マリン配線アクセサリー
- フォーク
- 空気圧ホース
- ほうきブラシとちりとり
- チェックバルブと逆流防止装置
- コードレスツール
- ホースよだれかけと消火栓
- 3M 16〜14AWGリング端子
- RENEWABLE LUBRICANTS ハイドラギアオイル
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS パーマネントブッシング
- PETERSEN PRODUCTS 140-4シリーズパイププラグ
- MARATHON MOTORS 遠心ポンプモーター、単相、防滴、C面フットレス、56C / 56J
- MARTIN SPROCKET リボアブルタイプマイタギヤ 未硬化歯 4ピッチ
- MARTIN SPROCKET コンベヤシリーズ ストックボアB形ローラチェーンスプロケット 2062 チェーン番号
- MARTIN SPROCKET 1/2 インチ ドライブ 6 ポイント ソケット セット、クローム
- MORSE DRUM ボルト
- VESTIL ADKRシリーズ アルミ製安全手すり