DICKSON 3インチチャートレコーダー
Dickson 温度チャート レコーダーは、センサーを利用して温度データを追跡および記録するように設計されています。 コンパクトでミニなデザインなので、スペースが心配な場所でも便利です。
形式 | モデル | チャートサイズ(インチ) | 温度。 範囲 | 録音時間 | 正確さ | 電源 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SC367 | 3 | -14 ~ 32° F、-25 ~ 0° C | 24時間または7日 | +/-2° F (+/-1° C) | AA電池 | ¥78,633 | |
A | SC377 | 3 | 4 ~ 50° F、-15 ~ 10° C | 24時間または7日 | +/-2° F (+/-1° C) | AA電池 | ¥78,633 | |
A | SC386 | 3 | 22 ~ 68° F、-5 ~ 20° C | 24時間または7日 | +/-2° F (+/-1° C) | AA電池 | ¥80,518 | |
A | SC387 | 3 | 50 ~ 96° F、10 ~ 35° C | 24時間または7日 | +/-2° F (+/-1° C) | AA電池 | ¥80,142 | |
A | SC397 | 3 | 76 ~ 122° F、25 ~ 50° C | 24時間または7日 | +/-2° F (+/-1° C) | AA電池 | ¥78,633 |
動作メカニズム
- まず、スプリング クリップを使用してチャートを回転コンポーネントの下に置きます。
- 信号が変化購入に進む、ペンは中央位置に対して上下にずれます。
- 赤ペンは、設定された期間 (XNUMX 日または XNUMX 週間) にわたって実行できるデータの記録を開始します。
特徴
- これらのレコーダーは、ユーザーのニーズに応じてデバイスを設置できるように、ステムまたは壁への取り付けを提供します。
- 適切な温度範囲のチャート紙が含まれており、1 日または 7 日間の連続記録後に交換する必要があります。
- 工場で校正されたプローブ/センサーを備えており、各回転で華氏 +/-2 度の精度を維持します。
- 温度を示し、指定された時間枠内でデータをチャートに記録するための赤いペン (アームが短い) が付属しています。
対応アクセサリー
- ウォール マウント ケース: これらのロック可能なウォール ケースは、データ保護が必須の場合に、これらのチャート レコーダーを改ざんから保護するために使用されます。
- 単三アルカリ電池: これらのレコーダーは単三アルカリ電池を使用しており、電気プラグインが実行できない狭い場所でも簡単に持ち運ぶことができます。
- 3インチチャート: これらのチャートは、温度データを記録するための 3 インチ チャート レコーダーで使用するように設計されています。
よくある質問
スプリング クリップの目的は何ですか?
スプリング クリップがチャートを所定の位置に保持し、操作時にカールしないようにします。
チャートレコーダーに付属品はありますか?
はい、Dickson チャート レコーダーには、単 1 電池 1 本、赤ペン XNUMX 本、およびレコーダーのマニュアルが含まれています。
エンクロージャーは何でできていますか?
Dickson チャートレコーダーは Velox PBT 素材で作られており、ポリカーボネート製ドアウィンドウが付いており、防塵、防水、耐候性に優れています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- トレイと大皿の提供
- 空気圧安全弁
- タスクチェアアクセサリー
- コレットツールポストとホルダーセット
- 堆肥化可能なゴミ袋
- ポンプ制御
- 温水循環ポンプ
- 溶接用品
- ワイヤーコネクタ
- リフティングハードウェア
- ACCUFORM SIGNS バリケードタグ、15 mil RPプラスチック、5-3 / 4 "x 3-1 / 4"
- TOUGH GUY 堆肥化可能な缶ライナー
- DESTACO 2017シリーズ水平ホールドダウンクランプ
- RENEWABLE LUBRICANTS 食品グレードの切削油
- JACKSON SAFETY 包み込む
- KERN AND SOHN OBB-AC シリーズ暗視野コンデンサー
- WHEATON マイクロピペッター
- ARO 修理キット
- GROVE GEAR NH シリーズ、BM-R スタイル、830 サイズ、アイアンマン ナローハウジング ウォーム ギア減速機