入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サーキュラーチャートレコーダー |
正確さ | ±2度F(±1℃) |
チャートサイズ(インチ) | 3 |
深さ | 2.3 " |
長さ | 3.7 " |
電源 | AA電池 |
録音時間 | 24時間または7日 |
温度。 範囲 | 50 ~ 96 度F、10 から 35 度。 ハ |
タイプ | 超コンパクト温度 |
幅(Width) | 3.7 " |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 11.68 |
船の長さ(cm) | 10.92 |
船幅(cm) | 7.37 |
HSコード | 9025801000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。