AUTOQUIP 電動シザーリフトテーブル
形式 | モデル | モーターHP | ベースの長さ | ベース幅 | Time | 負荷容量 | 最大プラットフォームの長さ | 最大プラットフォームの幅 | 最小プラットフォームの長さ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EML-024-0020 | 2 | 44 " | 24 " | 14秒。 | 2000ポンド。 | 68 " | 48 " | 44 " | 見積依頼
|
A | EML-048-0060 | 2 | 72 " | 24 " | 32秒。 | 6000ポンド。 | 96 " | 48 " | 72 " | 見積依頼
|
A | EML-024-0080 | 2 | 44 " | 24 " | 28秒。 | 8000ポンド。 | 68 " | 48 " | 44 " | 見積依頼
|
A | EML-036-0080 | 2 | 56 " | 24 " | 33秒。 | 8000ポンド。 | 80 " | 48 " | 56 " | 見積依頼
|
A | EML-036-0020 | 2 | 56 " | 24 " | 18秒。 | 2000ポンド。 | 80 " | 48 " | 56 " | 見積依頼
|
A | EML-036-0040 | 2 | 56 " | 24 " | 23秒。 | 4000ポンド。 | 80 " | 48 " | 56 " | 見積依頼
|
A | EML-048-0020 | 2 | 72 " | 24 " | 24秒。 | 2000ポンド。 | 96 " | 48 " | 72 " | 見積依頼
|
A | EML-048-0040 | 2 | 72 " | 24 " | 24秒。 | 4000ポンド。 | 96 " | 48 " | 72 " | 見積依頼
|
A | EML-024-0040 | 2 | 44 " | 24 " | 17秒。 | 4000ポンド。 | 68 " | 48 " | 44 " | 見積依頼
|
A | EML-036-0060 | 2 | 56 " | 24 " | 31秒。 | 6000ポンド。 | 80 " | 48 " | 56 " | 見積依頼
|
A | EML-048-0080 | 2 | 72 " | 24 " | 32秒。 | 8000ポンド。 | 96 " | 48 " | 72 " | 見積依頼
|
A | EML-024-0060 | 2 | 44 " | 24 " | 22秒。 | 6000ポンド。 | 68 " | 48 " | 44 " | 見積依頼
|
A | EML-060-0060 | 5 | 95 " | 32 " | 48秒。 | 6000ポンド。 | 119 " | 56 " | 95 " | 見積依頼
|
A | EML-060-0080 | 5 | 95 " | 32 " | 48秒。 | 8000ポンド。 | 119 " | 56 " | 95 " | 見積依頼
|
A | EML-060-0040 | 5 | 95 " | 32 " | 48秒。 | 4000ポンド。 | 119 " | 56 " | 95 " | 見積依頼
|
A | EML-060-0020 | 5 | 95 " | 32 " | 28秒。 | 2000ポンド。 | 119 " | 56 " | 95 " | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 安全スリーブとチューブホルダー
- 電動ベルトコンベヤー
- キャビネットユニットヒーター
- ドアルーバー
- ポンプ制御
- 冷却ファンとアクセサリ
- 電力試験
- 交通安全
- ストラップおよびストラップ装置
- PFERD ラジアル フラップ ディスク、ディスク直径 6 インチ
- DAYTON オープンドリッププルーフモーター
- PROTO ソケット1/4ドライブ
- STA-KON 12〜10AWGリング端子
- PARKER クランプキット、3000 PSI圧力、めねじタイプ
- COOPER B-LINE タイプ 12 トップ アセンブリ コンソール
- AMS 5/8 インチネジ付き通常土壌プローブ、通常スライドハンマー付き
- APOLLO VALVES 77D-140-01Eシリーズブロンズフルポートダイレクトマウントボールバルブ
- ANVIL 鋳鉄ベースプレート付きパイプロール
- HALTEC バルブキャップ