AUTOQUIP EML-048-0040シザーリフトテーブル、48インチのプラットフォーム幅、59インチの高さ、4000ポンドの容量
入手する 5月 15, Wednesday
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シザーリフトテーブル |
ベースの長さ | 72 " |
ベース幅 | 24 " |
負荷容量 | 4000ポンド。 |
高さを下げた | 11 " |
最大プラットフォームの長さ | 96 " |
最大プラットフォームの幅 | 48 " |
最小プラットフォームの長さ | 72 " |
最小プラットフォームの幅 | 24 " |
モーターHP | 2 |
上げられた高さ | 59 " |
Time | 24秒。 |
移動距離 | 48 " |
船の重量(kg) | 371.25 |
原産国 | US |
モデル | モーターHP | ベースの長さ | ベース幅 | Time | 負荷容量 | 最大プラットフォームの長さ | 最大プラットフォームの幅 | 最小プラットフォームの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EML-024-0020 | 2 | 44 " | 24 " | 14秒。 | 2000ポンド。 | 68 " | 48 " | 44 " | - | 見積依頼
|
EML-024-0040 | 2 | 44 " | 24 " | 17秒。 | 4000ポンド。 | 68 " | 48 " | 44 " | - | 見積依頼
|
EML-024-0060 | 2 | 44 " | 24 " | 22秒。 | 6000ポンド。 | 68 " | 48 " | 44 " | - | 見積依頼
|
EML-024-0080 | 2 | 44 " | 24 " | 28秒。 | 8000ポンド。 | 68 " | 48 " | 44 " | - | 見積依頼
|
EML-036-0020 | 2 | 56 " | 24 " | 18秒。 | 2000ポンド。 | 80 " | 48 " | 56 " | - | 見積依頼
|
EML-036-0040 | 2 | 56 " | 24 " | 23秒。 | 4000ポンド。 | 80 " | 48 " | 56 " | - | 見積依頼
|
EML-036-0060 | 2 | 56 " | 24 " | 31秒。 | 6000ポンド。 | 80 " | 48 " | 56 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。