HONEYWELL Perfect Fit Cut Resistant Gloves, 13 Gauge
パーフェクトフィット耐切創手袋、13ゲージ
ハネウェル パーフェクト フィット CRT13 耐切創手袋は、金属の取り扱いやガラス細工などの鋭利な物体を含む作業から手を保護するのに適しています。
特徴
- ケブラーとポリエステルで作られた手のひらが特徴で、優れた耐切創性と軽量の柔軟性を組み合わせて優れた手を保護します。
- これらのコーティングされた手袋は手首が延長されたデザインになっており、手首部分のカバーとサポートが強化され、しっかりとしたフィット感とさらなる保護が保証されます。
- 特殊なニットが装備されており、耐切創性と正確な取り扱いが求められる作業での快適性、柔軟性、耐久性が向上しています。
- これらのコーティングされた手袋は袖口が長く、破片や危険物が手袋に入るのを防ぎ、安全性と清潔さを促進します。
- ANSI/ISEA 摩耗レベル 4 認定に準拠しており、研磨材や表面を含む要求の厳しい作業に適しています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ラチェットレンチセット
- 液面トランスミッターディスプレイ
- モバイルワークステーション
- Iビームおよびカラムプロテクター
- ワイヤーフィーダー
- 管理人用カートと供給ホルダー
- コードレスツール
- ファンブレードとプロペラ
- コンピュータ用品とメディア
- アスファルト試験
- 3M ケーブルタイベース、ナチュラル
- MILLER-SMITH EQUIPMENT 頑丈なトーチの衣装
- FAZTEK エンドファスナーアセンブリ
- HOFFMAN ストレートセクションディバイダー
- VERMONT GAGE 標準ねじ山プラグゲージ、7 /8-20Unefに移動
- SPEARS VALVES PVCクラス125IPS加工フィッティング60度。 エルボ、ガスケットxガスケット
- VESTIL FTLP シリーズ ローディング プラットフォーム
- SMC VALVES Vf1000シリーズ ソレノイドバルブ