PARKER クランプキット 3000 PSI 圧力 めねじタイプ
形式 | モデル | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 9502-4 | 1 / 2-14 "NPTF | ¥64,412 | 見積依頼
|
A | 9500-4 | 1 / 2-14 "NPTF | ¥65,691 | 見積依頼
|
A | 9500-16 | 7 / 8-14 "ORB | ¥75,840 | 見積依頼
|
クランプキット、3000 PSI圧力、めねじタイプ
Parker 9500 シリーズ クランプ キットは、損傷した部品を迅速に交換したり、農業用カップリングの性能を強化したりするために使用されます。 これらのキットには、クランプ付きの色分けされたカプラー (2 シリーズ) が 9250 つ含まれています。 クランプには、カプラーを所定の位置にしっかりと保持するための頑丈なダイカストヨークを備えたスチール製取り付けバーが付属しており、色分けされたカバー付きの防塵ハウジングは、カプラーが切り離されると自動的に停止し、汚れがソケットに入るのを防ぎます。 パイオニア シリーズのユニバーサル オス チップ (ニップル) と互換性があり、迅速かつ強力に接続でき、すぐに使用できるように部分的に組み立て/事前組み立てされています。 1/2 - 14 NPTF および 7/8 - 14 ORB ポート接続で利用できるこれらのクランプ キットの配列からお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- キーレスアクセス制御ロック
- はんだ
- 連続屈曲ケーブル
- ドアキックプレート
- トレーラーヒッチとステップバンパーヒッチ
- 研磨
- 包装用テープディスペンサーと機器
- 芝刈り機とトリマー
- ガス検知
- DCモーター
- RUBBERMAID 拡張ハンドル
- THOMAS & BETTS LTXES03Bシリーズフレキシブルメタルコンジット継手
- EATON 低電圧リリース補助スイッチ
- EATON Smartwire-DT シリーズ デジタル I/O モジュール
- DAYTON 排気・給気用換気扇
- DAYTON ギア
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD ポリプロピレンカバーオール、ブルー
- MILLER BY HONEYWELL GlideLoc 垂直高さアクセスはしごシステム キット、亜鉛メッキ
- BROWNING SSF3S 100 シリーズ軽量型打ち鋼製 XNUMX ボルト フランジ取り付け玉軸受