REELCRAFTガス溶接ホースリール、TWシリーズ
形式 | モデル | タイプ | ドライブの種類 | 高さ | 幅(Width) | ホースの長さ | アイテム価格 | 長さ | マックス。 温度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TW7450OLP | - | 春帰り | - | - | 50ft。 | ガス溶接ホースリール | - | 150°F | ¥126,109 | |
B | TW5425 OLPT1 | 溶接ホース | 春 | 14.5 " | 6" | 25ft。 | ホーズリール | 13.75 " | 150 F | ¥119,257 | |
C | TW7450 OLPT1 | 溶接ホースリール | 春 | 20.25 " | 7" | 50ft。 | ホーズリール | 19 " | 150 F | ¥169,449 |
ガス溶接ホースリール、TWシリーズ
Reelcraft TWシリーズガス溶接ホースリールは、ガスの確実な分離を保証するためにデュアルスイベルボディを備えています。 これらのツインラインホースリールは、サービスベイ、製造工場、溶接カートで酸素およびアセチレン溶接ホースとともに使用されます。 それらは、耐食性のために粉体塗装仕上げの鉄筋構造になっています。 これらのホースリールは、漏れを防ぐためのOリングと、ホースを希望の作業長に便利に保持するための頑丈なラッチ機構を備えています。 床、壁、天井、ベンチ、またはトラックに取り付けることができる現場調整可能なホースローラーガイドが付属しており、調整可能なガイドアームが含まれています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- フードサービスカート
- ラバーコード
- 高速度鋼エンドミル
- エアコンコンプレッサー
- ステッピングモータードライバー
- フォークリフトとフォークリフトアタッチメント
- 燃料およびオイル移送ポンプ
- 泡
- アルミニウム
- テストポンプ
- DAYTON 丸型インジケーターライト、LED、24V AC / DC、12mA定格電流
- INDUSTRIAL SCIENTIFIC 密閉空間キット
- COVENTRY スワブ、クリーンルーム、人間工学、フォーム、ホワイト
- SHUR-LINE ホワイトチャイナオイルブラシ
- ANVIL 45度ストリートエルボー、ブラック
- SPEARS VALVES ネオプレン ガスケット付き PVC 自動調心タンク アダプター、Fipt
- MEMPHIS GLOVE ウルトラテック汎用グローブ
- SMC VALVES リリーフレギュレーター
- VESTIL ホッパー用特殊鋼蓋