REELCRAFT TW5425 OLPT1 ホースリール 25 フィート
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
アイテム価格 | ホーズリール |
ドライブの種類 | 春 |
グレード | T |
高さ | 14.5 " |
直径内ホース | 1 / 4 " |
ホースの長さ | 25ft。 |
ホースアウトレット(In。) | 9 / 16-18 |
長さ | 13.75 " |
マックス。 圧力 | 200のプサイ |
マックス。 温度 | 150 F |
スレッド | 9 / 16-18UNF女性の左手と右手 |
タイプ | 溶接ホース |
幅(Width) | 6" |
船の重量(kg) | 11.79 |
船高(cm) | 42.16 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 17.53 |
HSコード | 3917390050 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | タイプ | ドライブの種類 | 高さ | 幅(Width) | ホースの長さ | アイテム価格 | 長さ | マックス。 温度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TW7450 OLPT1 | 溶接ホースリール | 春 | 20.25 " | 7" | 50ft。 | ホーズリール | 19 " | 150 F | ¥166,013 | ||
TW7450OLP | - | 春帰り | - | - | 50ft。 | ガス溶接ホースリール | - | 150°F | ¥126,109 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。