ポータブル電気ヒーター
ポータブル電気ヒーターは、産業および商業環境で単一または小さな領域を加熱するために使用されます。車輪やカートに乗せて転がして簡単に移動でき、室内に追加の熱を提供します。...続きを読む
ポータブル電気ヒーター
電気赤外線管状ヒーター要素
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | AGS1648 | ¥62,109 | |
B | 630-05129 | ¥25,593 | |
B | 630-2520 | ¥44,117 | |
B | 630-25279 | ¥46,562 | |
C | 671-5058 | ¥33,919 | |
D | 630-16279 | ¥31,722 | |
A | AGS1624 | ¥52,068 | |
B | 631-38579 | ¥57,666 | |
A | AGS1627 | ¥53,139 | |
B | 630-38579 | ¥58,560 | |
A | AGS1620 | ¥53,139 | |
A | AGS3648 | ¥93,172 | |
C | 671-5061 | ¥31,562 | |
C | 671-5018 | ¥30,321 | |
B | 631-25609 | ¥42,661 | |
A | AGS2548 | ¥74,470 | |
A | AGS2524 | ¥77,175 | |
A | AGS2520 | ¥81,704 | |
B | 631-16249 | ¥37,791 | |
E | 671-5059 | ¥36,749 |
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | MEDH1523A | ¥322,028 | |
A | MEDH1583A | ¥389,414 | |
A | MEDH1521A | ¥367,189 | |
A | MEDH1543A | ¥362,063 | |
A | MEDH1021CKA | ¥366,364 |
電気赤外線ヒーターパネルエミッター
ポータブルヒーター
PESシリーズ ポータブルエレクトリックサラマンダー
形式 | モデル | 温度 立上り | アンプ | 深さ | 電圧 | ワット @ 240 ボルト | ヒートレーティング | kW | 最大。 BTU | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PES-1024-1 | ¥464,307 | |||||||||
B | PES-1520-3 | ¥486,552 | |||||||||
C | PES-1524-1 | ¥486,552 | |||||||||
D | PES-1524-3 | ¥463,376 | |||||||||
E | PES-1548-3 | ¥463,386 | |||||||||
F | PES-3048-3 | ¥766,832 |
台座とタワー、ポータブル電気ヒーター、振動
Dayton ポータブル電気ヒーターは、オフィス スペースや受付エリアに暖かさを提供します。 これらのユニットには、温度が通常の温度まで下がったときに手動で再起動される、手動でリセットされる熱過熱保護機能が備わっています。 また、連続使用中も本体の外側が熱くならない「クールタッチ」筐体を採用しており、車輪や台車で施設内を移動することも可能です。 一部のモデルには、「2 速度設定」、「ファンのみ」、「オン / オフ アプリケーション」用の完全な機能を備えたプログラム可能なリモコンが含まれています。 UL/cUL規格に準拠しており、押しボタン式とメカニカルセレクターダイヤル制御式を用意しています。
Dayton ポータブル電気ヒーターは、オフィス スペースや受付エリアに暖かさを提供します。 これらのユニットには、温度が通常の温度まで下がったときに手動で再起動される、手動でリセットされる熱過熱保護機能が備わっています。 また、連続使用中も本体の外側が熱くならない「クールタッチ」筐体を採用しており、車輪や台車で施設内を移動することも可能です。 一部のモデルには、「2 速度設定」、「ファンのみ」、「オン / オフ アプリケーション」用の完全な機能を備えたプログラム可能なリモコンが含まれています。 UL/cUL規格に準拠しており、押しボタン式とメカニカルセレクターダイヤル制御式を用意しています。
形式 | モデル | アンペアAC | BtuH出力 | kW | 電圧 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PHLA 20-480360-15.0-24-TDP | ¥5,094,725 | ||||||
A | PHLA 20-480360-25.0-24-TDP | ¥5,289,809 | ||||||
A | PHLA 20-240360-15.0-24-TDP | ¥5,027,890 |
電気スペースヒーター
ポータブル電気ベースボードヒーター
Dayton ポータブル電気ベースボード ヒーターは、セントラル ヒーティング システムへの補助暖房や、オフィスや商業ビルのファン強制 / 対流暖房によるスタンドアロン暖房に最適です。 これらのポータブルユニットは、熱が必要な場所であればどこにでも接続できます。 強度と耐久性を高める粉体塗装仕上げのスチール製ハウジングが特徴です。 これらのヒーターには、ヒーターを保護するために許容周囲温度に応じてヒーターの動作を開始または停止する熱過熱保護機能を備えた温度制御装置またはサーモスタットが組み込まれています。 一部のモデルには、ヒーターの停止タイミングを制御するためのプログラム可能な制御装置が付属しています。 27.5 ~ 53 インチの長さの幅広いヒーターからお選びいただけます。
Dayton ポータブル電気ベースボード ヒーターは、セントラル ヒーティング システムへの補助暖房や、オフィスや商業ビルのファン強制 / 対流暖房によるスタンドアロン暖房に最適です。 これらのポータブルユニットは、熱が必要な場所であればどこにでも接続できます。 強度と耐久性を高める粉体塗装仕上げのスチール製ハウジングが特徴です。 これらのヒーターには、ヒーターを保護するために許容周囲温度に応じてヒーターの動作を開始または停止する熱過熱保護機能を備えた温度制御装置またはサーモスタットが組み込まれています。 一部のモデルには、ヒーターの停止タイミングを制御するためのプログラム可能な制御装置が付属しています。 27.5 ~ 53 インチの長さの幅広いヒーターからお選びいただけます。
ポータブル電気作業現場およびガレージヒーター
電気スペースヒーター
電気サラマンダーヒーター
電気サラマンダーヒーター
形式 | モデル | 相 | アンペアAC | BtuH出力 | 電圧 | 出力 | 幅(Width) | 色 | コード長 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FES-1024-1CA | ¥355,308 | |||||||||
B | FES-1524-3E | - | 見積依頼 | ||||||||
B | FES-1548-3E | - | 見積依頼 | ||||||||
B | FES-1520-3A | - | 見積依頼 | ||||||||
C | FES-3048-3A | - | 見積依頼 | ||||||||
D | FES-4548-3 | ¥889,032 |
ポータブル電気ヒーター
Vestil ポータブル電気ヒーターは、作業場やオフィスに暖かさを提供するのに最適です。 ポータブルなデザインなので、小さくて狭いスペースでの使用に適しています。 これらの電気ヒーターは、温度制御サーモスタットと、希望の気温に合わせた複数の熱設定を備えています。 持ち運びに便利な、握りやすいハンドルと6フィートの長さのコードが付いています。 これらのポータブル電気ヒーターは、2 熱設定モデルと 3 熱設定モデルで利用できます。 Raptor Supplies.
Vestil ポータブル電気ヒーターは、作業場やオフィスに暖かさを提供するのに最適です。 ポータブルなデザインなので、小さくて狭いスペースでの使用に適しています。 これらの電気ヒーターは、温度制御サーモスタットと、希望の気温に合わせた複数の熱設定を備えています。 持ち運びに便利な、握りやすいハンドルと6フィートの長さのコードが付いています。 これらのポータブル電気ヒーターは、2 熱設定モデルと 3 熱設定モデルで利用できます。 Raptor Supplies.
PESシリーズ電源コード
形式 | モデル | 色 | 高さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | PES-43-SO | ¥75,548 | ||||
B | PES-124-SO | ¥42,419 | ||||
C | PES-64-SO | ¥86,925 |
強制空気電気ヒーター、1.5kW/5、118
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
MH165FAET | CT3XAA | ¥44,744 |
詳細はこちら
- ロックシステム
- 顔の保護
- 工具保管および移送タンク
- コンクリートの混合と準備
- 電気ヒーターおよび付属品
- タップアンドダイセット
- カプセル化されたケミカルスーツ
- ベルトドライブシングルインレットフォワードカーブブロワー
- 霜取りサーモスタット
- バッテリーおよびケーブルコネクタ
- MILLER BY HONEYWELL ボディベルト
- LITTLE GIANT Aフレームパネルトラック
- SMC VALVES ユニオンティー
- KINEDYNE 2-4インチ用コーナープロテクタープラスチック
- GE LIGHTING 屋内吊り下げ器具120V 55 W
- GORLITZ ポンプ
- MARTIN SPROCKET 3/8 インチ ドライブ 6 ポイント ソケット セット、クローム
- REGAL エクステンションハンドタップ テーパー ハイス アルクロナ
- BUILDPRO モジュール式溶接テーブル用アクセサリ キット
- RAYMOND 皿ばね