DAYTON ラウンドインジケーターライト、LED、24V AC/DC、12mA 定格電流
形式 | モデル | 色 | 電気的接続 | IP評価 | 材料 | パネルの厚さ | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 22NY74 | グリーン | 0.110 "タブ | 40、シール付き65 | ポリカーボネートレンズと真ちゅう製ナット付きナイロンボディ | "0.024へ" 0.055 | 取付径8mm | ¥3,659 | |
B | 22NY44 | レッド | 6 "リード線 | 40 | ポリカーボネートレンズとステンレススチールベゼルを備えたナイロンボディ | "0.030へ" 0.093 | 1/2 "取り付け径 | ¥1,670 | |
C | 22NY75 | レッド | 0.110 "タブ | 40、シール付き65 | ポリカーボネートレンズと真ちゅう製ナット付きナイロンボディ | "0.024へ" 0.055 | 取付径8mm | ¥3,795 |
丸型インジケーターライト、LED、24V AC / DC、12mA定格電流
Dayton 表示灯は、機械のプロセス (開始または停止ステータス) に信号を送り、オペレーターが装置と偶発的に接触するのを防ぐために使用されます。 これらの LED ライトは、衝撃や振動に対する耐性、低消費電力、長寿命 (最大 25000 時間) を実現する頑丈なナイロン フレームとポリカーボネート レンズを備えています。 これらは 24VAC で動作し、抵抗器から発生する熱を低減しながら最大の照明を放射し、ユーザーの利便性を考慮してコントロール パネルまたは機器に理想的に取り付けられます。 これらのフラッシュ インジケーター ライトは、琥珀、赤、緑のカラー バリエーションからお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ケーブル/ホース花綱システム
- 精密測定アクセサリー
- ダイヤフラムコンプレッサー/真空ポンプ
- フォークマウントブラシスイーパー
- クイックコネクトガスカップリング
- 機械加工用品
- ドライバーとナットドライバー
- サイン
- 付属品
- 池の付属品
- DAYTON リレー、12VDCプラグイン
- JARKE モジュラースタッキングラック
- EDWARDS SIGNALING 343Aシリーズ振動ブザー
- SPEARS VALVES PVC ブラック スケジュール 40 パイプおよびフィッティング レジューサー ブッシング、スピゴット x フィプト
- DAYTON バッテリーカバー
- ALL MATERIAL HANDLING サドル付きクレビスグラブフック
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD Chemsplash 1 カバーオール、伸縮性手首、オープンアンクル、テープ縫い目
- AEROQUIP ダストキャップ
- VESTIL DD シリーズ手動ドラムデヘッダー
- NIBCO 補助スイッチキット付きティー、錬銅および鋳造銅