ダイヤフラムコンプレッサー/真空ポンプ
ダイヤフラム コンプレッサー / 真空ポンプは、医療、食品および飲料、実験室および分析機器で電球、真空管、プロセス半導体を製造するために使用されます。...続きを読む
コンプレッサーポンプ
形式 | モデル | 電圧 | 全負荷アンペア | HP | 入口サイズ | コンセントサイズ | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 10D1125-101-1052 | ¥55,825 | |||||||||
B | 22D1180-201-1088 | ¥93,287 | |||||||||
B | 22D1180-202-1005 | ¥106,177 | |||||||||
C | 15D1150-101-1014 | ¥97,074 |
コンプレッサーポンプ
ダイヤフラムコンプレッサー/真空ポンプ
ガストダイアフラムコンプレッサー/真空ポンプは、医療研究所、病院、自動車などの騒音に敏感なアプリケーションで加圧空気を供給します。 これらの耐久性のある頑丈な真空ポンプは、汚染物質のない空気を排出し、スムーズで静かな動作を提供するために、オイルレスの永久潤滑を備えています。 これらのガストコンプレッサーは、圧縮空気を供給するための1/4インチNPTまたは3/4インチホースバーブの入口と出口を備えています。 それらは、回路を遮断し、真空ポンプ/空気圧縮機の燃焼を防ぐための自動熱保護を備えています。 選択されたモデルは、真空および圧力計とレギュレーター、携帯用の持ち運び用ハンドル、コンプレッサーを地面からわずかに持ち上げるためのゴム製の脚と統合されています。 1/8および1 / 3hpのモーターバリエーションを備えたこれらのエアコンプレッサーの幅広い範囲から選択してください。
ガストダイアフラムコンプレッサー/真空ポンプは、医療研究所、病院、自動車などの騒音に敏感なアプリケーションで加圧空気を供給します。 これらの耐久性のある頑丈な真空ポンプは、汚染物質のない空気を排出し、スムーズで静かな動作を提供するために、オイルレスの永久潤滑を備えています。 これらのガストコンプレッサーは、圧縮空気を供給するための1/4インチNPTまたは3/4インチホースバーブの入口と出口を備えています。 それらは、回路を遮断し、真空ポンプ/空気圧縮機の燃焼を防ぐための自動熱保護を備えています。 選択されたモデルは、真空および圧力計とレギュレーター、携帯用の持ち運び用ハンドル、コンプレッサーを地面からわずかに持ち上げるためのゴム製の脚と統合されています。 1/8および1 / 3hpのモーターバリエーションを備えたこれらのエアコンプレッサーの幅広い範囲から選択してください。
形式 | モデル | 全負荷アンペア | HP | Hz | 入口サイズ | コンセントサイズ | 全体の高さ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DOA-P704-AA | ¥224,055 | ||||||||
B | DOA-P707-FB | ¥122,540 |
コンプレッサー/真空ポンプ
Thomas のコンプレッサーと真空ポンプは、空気駆動の機器やツールを操作するための空気圧を生成するように設計されています。 これらのユニットは、優れた強度を実現するダイカスト アルミニウム コンポーネントと、汚染物質の侵入を防止し、確実なシールを容易にするダイアフラム コンプレッサーを備えています。 最大限の熱放散を実現するモーター通気口を備えた密閉型ハウジングと、摩擦損失を低減するために永久的に潤滑されたベアリングを備えています。 これらのポンプのバランスの取れたポンプ設計とサーマルプロテクターにより、それぞれ低振動動作と過熱を防ぐ自動停止が保証されます。 1/10 および 1/20 HP モーター定格のこれらのコンプレッサー ポンプのラインナップからお選びください。 Raptor Supplies.
Thomas のコンプレッサーと真空ポンプは、空気駆動の機器やツールを操作するための空気圧を生成するように設計されています。 これらのユニットは、優れた強度を実現するダイカスト アルミニウム コンポーネントと、汚染物質の侵入を防止し、確実なシールを容易にするダイアフラム コンプレッサーを備えています。 最大限の熱放散を実現するモーター通気口を備えた密閉型ハウジングと、摩擦損失を低減するために永久的に潤滑されたベアリングを備えています。 これらのポンプのバランスの取れたポンプ設計とサーマルプロテクターにより、それぞれ低振動動作と過熱を防ぐ自動停止が保証されます。 1/10 および 1/20 HP モーター定格のこれらのコンプレッサー ポンプのラインナップからお選びください。 Raptor Supplies.
コンプレッサーポンプ1 / 15Hp 60 Hz 115v
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
900-59 | AE2RBC | ¥66,939 |
真空ポンプ1 / 15Hp 60 Hz 115v
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
900-58 | AE2RBD | ¥81,859 |
ダイヤフラムコンプレッサー/真空ポンプ
ダイヤフラムコンプレッサー/真空ポンプは、真空管や電球の製造、半導体のプロセスなどに広く使用されています。 Raptor Supplies Gastなどのブランドのダイヤフラムコンプレッサー/真空ポンプの配列を提供します。 スピードエア とトーマス。 時には、これらのポンプは特定の領域からガスを除去したり、地下室から水を除去したりします(排水ポンプ)。 ゲスト ダイヤフラムコンプレッサー/真空ポンプは、摩擦損失を低減するメンテナンスフリーのボールベアリングと、耐薬品性・耐熱性に優れたPPS(ポリフェニレンサルファイド)製ヘッドアセンブリを採用し、耐腐食性を実現しています。 あらゆる平面に取り付けることができ、代替ストローク オプションが提供されます。 トーマス ダイヤフラムコンプレッサー/真空ポンプは恒久的に潤滑されているため、実質的にメンテナンスフリーのユニットと見なされます。 これらのポンプは、適度な圧力と連続使用が必要なアプリケーションに最適です。 また、1/8インチと1/4インチのインレットポートとアウトレットポートのリバーシブルな使用も容易になります。 110/115 V、115 V、12 V、24Vの電圧オプションで利用可能なこれらのポンプの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
よくある質問
なぜ真空ポンプが病院で使われるのですか?
医療用真空ポンプは、潜在的に有害な物質から医療従事者を守ります。 これらの真空ポンプは病院、動物病院、診療所で広く使用されています。
ダイヤフラムコンプレッサー/真空ポンプの設置方法は?
- ポンプを設置する場所は、清潔で換気の良い場所を選択してください。
- 入口パイプと出口パイプを接続し、しっかりと接続されていることを確認します。
- ボルトまたはその他の留め具を使用して、ポンプを安定した面にしっかりと取り付けます。
- メーカーの指示に従って、ポンプを適切な電源に接続します。
- 圧力、流量、真空レベルなどのポンプの動作を確認します。
これらのポンプの掃除とメンテナンスはどのようにすればよいですか?
- ポンプに損傷、磨耗がないか定期的に検査してください。
- 外装の汚れは柔らかい布やブラシで拭いてください。
- フィルターを確認して交換することで、汚染を防ぎ、効率を向上させます。
- ダイヤフラムとバルブを研磨剤の入っていないクリーナーで洗浄し、可動部品に注油してください。
詳細はこちら
- 棚と収納ラック
- HVACモーター
- 熱活性化シュリンクラップおよび機器
- アルミニウム
- プログラマブルロジックコントローラー(PLC)
- ルーバー付きラックとパネル
- カーペットとリノリウムナイフ
- ダウンブラスト遠心ルーフベンチレーター
- CBラジオ
- 流量計アクセサリ
- QORPAK ピートパッカーボトル
- WEILER 4-1 / 2 "フラップディスク、タイプ29、ジルコニアアルミナ
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 床上の付属品
- ALTRONIX 配電モジュール
- APOLLO VALVES レバー
- BALDOR / DODGE SC、パイロットフランジ、ボールベアリング
- ACME ELECTRIC ドライブ
- BELL & GOSSETT 循環ポンプ用モーター
- BERNZOMATIC ろう付け合金
- SPEEDAIRE リアカバー