入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フラッシュインジケーターライト |
平均寿命 | 25,000時間 |
色 | グリーン |
現在の描画 | 12mA |
電気的接続 | 0.110 "タブ |
IP評価 | 40、シール付き65 |
ランプの種類 | LED製品 |
材料 | ポリカーボネートレンズと真ちゅう製ナット付きナイロンボディ |
パネルの厚さ | "0.024へ" 0.055 |
形状 | ラウンド |
サイズ | 取付径8mm |
電圧 | 24 VAC / DC |
船高(cm) | 6.1 |
船の長さ(cm) | 10.57 |
船幅(cm) | 8.84 |
HSコード | 8531800050 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。