DicksonOne モニタリング
Dickson の DicksonOne 監視システムは、研究室、製造現場、科学施設などのさまざまなアプリケーション クリティカルな環境をリモート監視します。 この監視システムは、湿度、温度、差圧などの変数をデータロギングデバイスから収集し、ユーザーが場所に関係なく結果を監視できるようにします。 このシステムにより、ユーザーはさまざまなデバイスやシステムにわたるデータを表示できるようになります。
1923 年以来、イリノイ州アディソンに本社を置く Dickson は、食品、ヘルスケア、製造、電気、電子、製薬、航空宇宙産業向けに、信頼性が高くコスト効率の高いデータ記録機器を製造してきました。 続きを読む
円形チャートレコーダーで使用される赤いチャートレコーダーペンは、指定された期間にわたって丸い紙のチャートに温度、湿度、および圧力の測定値を記録します
バイメタルまたは交換可能なセンサーを備えた温度、圧力、湿度チャートレコーダー。 自立型と壁掛け型のバリエーションがあります
温度、湿度、圧力を記録するために円形チャートレコーダーと併用される紙の円形チャート。 さまざまな直径と記録時間で利用可能で、60 個パックで提供されます。
温度、湿度、圧力を継続的に監視するために使用されます。 レポート分析用のオーディオ/ビジュアルアラーム、デジタルディスプレイ、交換可能なセンサー、フラッシュメモリを備えています
AC アダプタ、カード リーダー キット、延長ケーブル、消火栓アダプタ、フィッティング アクセサリ、温度プローブ、およびデータをコンピュータにダウンロードするためのさまざまなデータ記録機器で使用されるケーブルが含まれます。
らせん状に巻かれたバイメタルセンサーを備えた使い捨てストリップチャート温度レコーダー。 -20から100°Fおよび-30から37.5°Cの範囲の温度を測定できます
Dickson 社のカタログには、チャート、ペン、チャートロガー、チャートレコーダー、インジケーター、交換可能なセンサー、および校正機器が含まれています。 Dickson 圧力データ ロガーは、ガス、水、または油圧を測定するために設計されています。 これらは Dickson データロガー 工具箱、狭いコーナー、広いスペースに収まります。 これらの Dickson データロガーは、スイッチやトランスミッターの腐食、詰まり、故障を防ぐためのダイアフラムシールを内蔵しています。 これらの Dickson データロガーの防水ケースは、実際のガスと水の圧力監視用に作られており、フルスケールの最大 +/-1% の精度を実現します。 これらのデータロガーは、データ取得用の USB または USB / フラッシュ カード オプションを備えており、バッテリ寿命は 1 年間です。 最大圧力 500 psi のこれらの Dickson データロガーは、高さ 2 インチおよび 2.8 インチからお選びいただけます。 ディクソン 4インチ 圧力チャートレコーダー 可変圧力データの永続的な視覚的記録を生成します。 冷蔵庫、冷凍庫、HVAC 用途に最適です。 これらの Dickson 圧力レコーダーは、過酷な屋外環境に耐えられる耐候性の NEMA 4X 定格エンクロージャを備えています。 電池の交換や組み立てが簡単にできる電池ホルダーが付属しています。 これらの Dickson 圧力レコーダーは 7 日間または 24 時間の記録を提供し、単三電池 XNUMX 本で動作します。 レコーダー データ ロガー アクセサリとともに、これらの Dickson 製品の幅広い選択肢からお選びください。 Raptor Supplies.
一部の Dickson データ ロガーでは、同等の Supco モデル番号を個別に参照しています。 したがって、在庫切れまたは旧式の競合他社のモーターを探している場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies 同等のDicksonが入手可能です。
Dickson の製品は小さいサイズから大きいサイズまであります。 商品によっては配送中に破損する場合がございますので、丁寧な梱包が必要となる場合がございます。 したがって、これらの Dickson 製品は、ダウンタイムを最小限に抑えるために宅配便または航空便で配送されます。
Dickson WiZARD2 データ ロガーは、データ ロギング タスクの拡張性と使いやすさを必要とするアプリケーションに最適です。 Dickson データロガーには、測定データを保存するためのバッテリーが内蔵されています。...続きを見る
Dickson 交換可能センサーは、データ ロギング デバイスの壊れた/誤動作したセンサーを交換するのに最適です。 これらのセンサーは、湿度、温度、湿度などのさまざまなパラメータを正確に測定できます。...続きを見る
Dickson Bluetooth データ ロガーは、データ ロギング タスクのためにワイヤレス データ送信を必要とするアプリケーションに適しています。 これらのデータロガーは、保管中の傷みやすい製品や機密性の高い製品を保護します。...続きを見る
Dickson の DicksonOne 監視システムは、研究室、製造現場、科学施設などのさまざまなアプリケーション クリティカルな環境をリモート監視します。 この監視システムは、湿度、温度、差圧などの変数をデータロギングデバイスから収集し、ユーザーが場所に関係なく結果を監視できるようにします。 このシステムにより、ユーザーはさまざまなデバイスやシステムにわたるデータを表示できるようになります。
Dickson タッチスクリーン データ ロガーは、現場での迅速かつ簡単な校正とデータ監視を提供します。 これらのデータ ロガーは、選択した時間範囲の概要データをオンサイトで自動的に計算して更新します。 タッチスクリーン式の静電容量式ディスプレイは視認性が高く、監視が容易です。
まず、ユーザーはユニットの電源ボタンを押したままにしてデータロガーをオフにする必要があります。 交換可能なセンサーを取り外して再度接続し、データロガーをオンにする必要があります。 この手順では、データロガーをデフォルト値に調整します。
データロガーはXNUMX年間隔で調整する必要があります。
データロガーを選択する際には、入力ポートの数やストレージメモリのサイズなどの重要なパラメータを考慮する必要があります。 さらに、ディスプレイのサイズとタイプ、電源と測定センサーのタイプ、筐体のサイズ、ネットワーク要因などの要因も考慮する必要があります。
チャートレコーダーは、さまざまなプロセスや電気信号を記録するために使用される機器です。 Dickson 圧力レコーダーは、ペンと紙をベースにした構成になっています。 ペンは、レコーダーのセンサーから受信した信号に比例して紙の上でたわみます。