DICKSON 4 インチ圧力チャートレコーダー
Dickson 圧力チャートレコーダーは、水とガスの圧力を視覚的に永続的に記録します。 これらのレコーダーは、指定された期間にわたるユーザーの監視ニーズに合わせて圧力範囲を設定および記録するためにバイメタル センサーを利用します。
形式 | モデル | チャートサイズ(インチ) | 圧力範囲 | 録音時間 | 正確さ | 電源 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PW474 | 4 | 0から200へのpsi | 7日間 | + / - 2% | AA電池 | ¥155,754 | |
A | PW479 | 4 | 0から500へのpsi | 7日間 | + / - 2% | AA電池 | ¥161,296 | |
A | PW470 | 4 | 0から100へのpsi | 7日間 | + / - 2% | AA電池 | ¥155,250 | |
A | PW476 | 4 | 0から300へのpsi | 7日間 | + / - 2% | AA電池 | ¥155,250 |
4インチ圧力チャートレコーダー
Dickson 4 インチ圧力チャートレコーダーは、可変圧力データの永続的な視覚的記録を生成します。 冷蔵庫、冷凍庫、HVAC 用途に最適です。 これらのチャートレコーダーは、過酷な屋外環境に耐えられる耐候性の NEMA 4X 定格エンクロージャを備えています。 電池の交換や組み立てが簡単にできる電池ホルダーが付属しています。 自立式および壁掛け式のオプションが用意されている、幅広い圧力チャート レコーダーからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
特徴
- それらは完全なチャートを一目で確認できる円形でコンパクトなデザインを特徴としており、フルスケールの 2% の精度で可変圧力範囲を捉えます。
- これらのレコーダーには、1 秒の応答時間でデータを記録するための XNUMX つの AA 電池と赤いペンが含まれています。
- 7 回転を完了するために 24 日または XNUMX 時間の時間枠内で設定された圧力データを記録できます。
よくある質問
Velox PBT エンクロージャとは何ですか?
Dickson 圧力チャート レコーダーは、Velox PBT (ポリエチレン テレフタレート) 製で、構造剛性と耐候性/耐水性を強化するためにポリカーボネート ウィンドウ ドアが付いています。
円形チャートの取り付け方法は?
円形チャートは、最大のセキュリティとサポートのためにステムまたは壁に取り付けることができます。
Dickson 圧力チャートを使用する利点は何ですか?
Dickson 圧力チャート レコーダーは、ソースでの完全な記録履歴を提供し、標準の圧力レコーダーと比較して精度が高くなります。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 溶接機ジェネレータアクセサリ
- Jobberドリルビットセット
- 帯電防止手袋
- チェーンリンクゲートハードウェア
- 赤外線温度計キャリブレーター
- リレー
- A / C冷凍
- 保管および輸送カート
- 油圧ろ過
- フロートバルブとアクセサリー
- EXAIR アルミニウム空気増幅器キット
- PROTO 10mmインパクトビット
- BINKS ペイントタンク
- BATTALION リリースラッチを引く
- LUMAPRO ウォールパック
- WOODHEAD 130017シリーズ現場取り付け可能コネクタ
- THOMAS & BETTS GR34シリーズアースコネクタ
- SPEARS VALVES PVC 125 PSI PIP 製作継手 11-1/4 度エルボ・ガスケット×ガスケット
- DEWALT 航空スニップ
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E24サイズ MDVD二段減速機