EXAIR アルミエアアンプキット
形式 | モデル | 空気吸入口 | 入口径 | 内部径 | 最大dBA | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 120224 | 1 / 2 "NPT | 4.91 " | 3.02 " | 73 | 4.75 " | ¥253,869 | |
A | 120221 | 1 / 4 "NPT | 1.22 " | 0.840 " | 72 | 2.88 " | ¥104,256 | |
A | 120220 | 1 / 8 "NPT | 0.73 " | 0.450 " | 69 | 2.5 " | ¥81,172 | |
A | 120222 | 3 / 8 "NPT | 2" | 1.64 " | 72 | 2.95 " | ¥119,935 |
アルミニウム空気増幅器キット
Exair エアアンプキットは、空気の循環、溶接、部品の洗浄、集塵、熱分配などの用途でのヒュームと煙の移動に最適です。 これらのキットには、エアアンプ、シムセット、圧力レギュレーター、フィルターセパレーターが含まれます。 同社のアルミニウム製エアアンプは圧縮空気で動作し、内部障害物を防ぐための可動部品がないため、気流を増幅し、騒音レベルを最小限に抑えます。 これらのアンプは、OSHA のノイズおよび圧力要件に準拠しており、設置とメンテナンスが容易なコンパクトな設計が特徴です。 1/8、3/8、1/4、および 1/2 インチ NPT エア インレット アンプで利用可能なこれらのエア アンプ キットの幅広い製品からお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ロードセンターとパネルボード
- 危険な場所のエアコン
- ボールバルブ接続アダプター
- 油圧手動スタックバルブボルトキット
- ポリプロピレンチューブ
- 圧力と真空の測定
- 詳細
- 落下保護
- 復水ポンプおよび付属品
- タンブラーとメディア
- ELKHART BRASS 消防ホースロッカーラグアダプター
- INNOVATIVE COMPONENTS 1 / 4-20ネジサイズソフトタッチXNUMXローブノブ
- GATES メートル法のVベルト、タイプXPZ1リブ
- DIXON ドレインプラグ
- MERSEN FERRAZ GSCシリーズ時間遅延ヒューズ
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじゲージ、1 3 / 8-20 Un
- MARTIN SPROCKET シングルストックボアA形ローラチェーンスプロケット チェーン番号60
- MARTIN SPROCKET 8V シリーズ テーパー ブッシュ 6 グルーブ ハイキャップ ウェッジ ストック シーブ
- GROVE GEAR インライン/同心減速機 インライン遊星歯車装置