入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアアンプキット |
空気吸入口 | 1 / 8 "NPT |
空気出力量CFM @ 80 psi | 219 |
増幅率 | 12 |
CFM @ 80 PSI | 6.1 |
放電径 | 0.75 " |
入口径 | 0.73 " |
内部径 | 0.450 " |
材料 | アルミニウム |
最大dBA | 69 |
出力 | 高効率固定 |
全体の長さ(Overall Length) | 2.5 " |
圧力範囲 | 5から120へのpsi |
温度評価 | 275度F |
船の重量(kg) | 2.14 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 26.42 |
船幅(cm) | 26.42 |
HSコード | 8467920090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。