エアワイプ
Exair の標準エア ワイプは、パイプ、ケーブル、押し出し成形品、ホース、および同様の物体など、さまざまなアイテムの吹き飛ばし、乾燥、洗浄、および冷却を行うための 360 度の連続気流を特徴としています。 さらに、押し込むワークピースの表面の周りをすばやく簡単にクランプできる分割設計を特徴としています。 これらのユニットは、腐食に耐えるステンレス鋼のハードウェアで構成されています。
1983 年以来、米国オハイオ州シンシナティに本社を置く Exair は、冷却、洗浄、コーティング、および乾燥用途向けの圧縮空気作動製品を製造してきました。 続きを読む
通常の圧縮空気消費率の最大25倍の出力流量を提供するように設計されています。 換気、冷却、乾燥、ブローオフ、空気搬送の用途に最適です。 アルミニウムとステンレス鋼のボディ素材で利用可能
チューブ、ホース、通常のパイプを長距離コンベアシステムに変換するのに理想的です。 0.75〜2インチの範囲のパイプサイズと互換性があります。 硬化合金、アルミニウム、および高温303/316ステンレス鋼材料オプションで利用可能
コンベヤーとウェブの乾燥、冷却、移動、洗浄に理想的な長さ全体に均一な空気の流れを提供するように設計された汎用/高効率ナイフ
給気温度より50°F低い温度で冷気の流れを生成できるXNUMXホースおよびXNUMXホースのコールドガンエアクーラントシステム。 ミストシステムの無電気で経済的な代替品。 穴あけ、レーザー切断、帯鋸引き作業に適しています
空気圧システムによって発生する騒音を低減し、バルブやシリンダーなどの排気制御システムをクリーンにするために使用されます。
真空の生成、液体の輸送、気体の圧縮、粒状固体の輸送、および液体と気体の混合を行うように設計されています。 クランプ、リフティング、ボックス開封、および表面実装用途での使用に最適です。 高さは33、40、49、56インチからお選びいただけます。
電気エンクロージャの空調に使用され、汚れ、湿気、熱による電子制御のダウンタイムを排除します。 構造剛性と耐紫外線性を備えたアルミニウム/ステンレス鋼構造が特徴です。 最大82dBAの音量を実現
電子制御装置、ガスサンプル、環境チャンバー、機械加工作業の冷却に最適です。 耐食性を高め、80 ~ 100 psi の範囲の圧力に耐えるステンレス鋼製。 外径 1.9 インチおよび 1.27 インチをご用意
エアガンシムセットとエアガンスイベルは、空気圧工具の修理およびメンテナンスサービスに最適です。 1 / 8、1 / 4、3 / 8、1 / 2インチ(F)NPTおよびM4 / M5 x0.5メスコンセントオプションで利用可能
騒音と空気消費量を削減するための空気圧および圧縮空気ツールでの使用に最適なOSHA認定ノズル。 最大22オンスの高速気流を供給することができます。 フラット、安全、高出力のノズル構成で利用可能
空気圧チューブラインの圧縮やねじれを解消するために、スイベルまたは回転するように設計されています。 露出した表面の酸化を防ぐクロムメッキ仕上げのステンレス鋼構造が特徴です。 それぞれ最大 800 度 F および 250 psig までの温度と圧力に耐えることができます。
シムセットや取り付けブラケットなど、エアガンで使用するためのさまざまなExairエアナイフパーツが含まれています。 アルミニウムとステンレス鋼のバリエーションで利用可能
Exair のカタログには、ボルテックス チューブ、エア アンプ、エア ナイフ、エア式バキュームの包括的な製品ラインが含まれています。 ブランドの 霧化スプレーノズル 液体と圧縮空気/ガスを低圧で混合して細かいスプレーを分配することにより、流体を霧化します。 これらのノズルは、強度と耐食性のためにステンレス鋼構造になっています。 流量は 0.6 ~ 66 GPH で、最大 250 PSIG の高い使用圧力に耐えることができます。 エクセア エアナイフ 構造剛性と耐久性のためのアルミニウム/ステンレス鋼構造が特徴です。 最大動作温度は華氏 180 / 800 度です。これらのエア ナイフは、最大 139.2 SCFM の空気消費量を提供します。
一部の Exair MPN は、同等の Vulcan Hart、Westward、および Guardair モデルへの個々の参照を交差させます。 そのため、在庫切れまたは廃止された競合製品を探している場合、可能性は次のとおりです。 Raptor Supplies 同等の Exair 製品が利用可能です。
これらの Exair 製品は小型です。 一部の商品は配送中に破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要です。 したがって、これらのアイテムは、ダウンタイムを最小限に抑えるために、宅配便および航空貨物によって配送されます。
Exair エレクトロニック フロー コントロール (EFC) は、ブローオフ、乾燥、冷却、搬送、静電気除去などの操作中の圧縮空気の消費を最小限に抑えます。 彼らは光電センサを持っています...続きを見る
ブランドのデジタル流量計は、圧縮空気の無駄と消費を監視するために使用されます。 それらには、使用されている圧縮空気の正確な量を示すためのデジタルディスプレイが装備されています。...続きを見る
Exair の標準エア ワイプは、パイプ、ケーブル、押し出し成形品、ホース、および同様の物体など、さまざまなアイテムの吹き飛ばし、乾燥、洗浄、および冷却を行うための 360 度の連続気流を特徴としています。 さらに、押し込むワークピースの表面の周りをすばやく簡単にクランプできる分割設計を特徴としています。 これらのユニットは、腐食に耐えるステンレス鋼のハードウェアで構成されています。
はい、取り付け用のすべてのコンポーネントが含まれており、簡単に取り付けられる可動部品はありません。 これらの流量計は、セットアップや校正を必要としません。
これらの EFC は、100/240Hz で 50 ~ 60VAC の範囲の電源を使用します。
Exair ナイフはメンテナンスの必要性が低いですが、適切な動作を定期的にチェックし、必要に応じてクリーニングを実行することをお勧めします。 Exair は、すべてのエア ナイフ モデルのクリーニングとメンテナンスのガイドラインを提供します。 エアナイフの性能に影響を与える可能性のある汚染物質がないか、圧縮空気システムを検査することをお勧めします。