EXAIR エアナイフ コンベヤーとウェブの乾燥、冷却、移動、洗浄に理想的な長さ全体に均一な空気の流れを提供するように設計された汎用/高効率ナイフ
コンベヤーとウェブの乾燥、冷却、移動、洗浄に理想的な長さ全体に均一な空気の流れを提供するように設計された汎用/高効率ナイフ
エアナイフは、高い圧縮比を生み出すことで高圧の空気の層流を送り出すのに最適です。機械やコンベヤシステムなどの表面から破片、ほこり、その他の汚染物質を吹き飛ばすために使用できます。
コンパクトエアナイフ、dBA、1/4インチインレット
Exairの標準エアナイフは、コンベアシステムに沿って移動するため、冷却、部品の乾燥、または部品やアイテムの冷却に適しています。 これらのエアナイフは、コアンダ効果を利用して周囲の空気の動きを作り出し、強い打撃力で全長にわたって均一な層流のシートを送ります。 これらは、他の「自家製」ブローオフデバイスと比較して、圧縮空気の使用量を大幅に削減し、ノイズレベルを最大10dBAまで削減するように設計されています。 これらのユニットは、最大の耐食性を実現するためにアルミニウム/ステンレス鋼材料で構成されており、設置が簡単です。 バリエーションは、8.7〜156SCFMの範囲の空気消費率で利用できます。
Exairの標準エアナイフは、コンベアシステムに沿って移動するため、冷却、部品の乾燥、または部品やアイテムの冷却に適しています。 これらのエアナイフは、コアンダ効果を利用して周囲の空気の動きを作り出し、強い打撃力で全長にわたって均一な層流のシートを送ります。 これらは、他の「自家製」ブローオフデバイスと比較して、圧縮空気の使用量を大幅に削減し、ノイズレベルを最大10dBAまで削減するように設計されています。 これらのユニットは、最大の耐食性を実現するためにアルミニウム/ステンレス鋼材料で構成されており、設置が簡単です。 バリエーションは、8.7〜156SCFMの範囲の空気消費率で利用できます。
形式 | モデル | 空気消費量 | 材料 | マックス。 温度 | インレットの数 | 全体の深さ | 全体の厚さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 110003 | ¥52,595 | ||||||||
B | 110003SS | ¥86,115 | ||||||||
B | 110006SS | ¥106,409 | ||||||||
A | 110006 | ¥60,602 | ||||||||
B | 110009SS | ¥145,082 | ||||||||
A | 110009 | ¥75,554 | ||||||||
B | 110012SS | ¥154,368 | ||||||||
A | 110012 | ¥78,897 | ||||||||
A | 110018 | ¥101,398 | ||||||||
B | 110018SS | ¥190,015 | ||||||||
B | 110024SS | ¥224,482 | ||||||||
A | 110024 | ¥119,361 | ||||||||
B | 110030SS | ¥284,641 | ||||||||
A | 110030 | ¥148,743 | ||||||||
B | 110036SS | ¥337,165 | ||||||||
A | 110036 | ¥182,250 | ||||||||
B | 110042SS | ¥406,861 | ||||||||
A | 110042 | ¥217,999 | ||||||||
A | 110048 | ¥250,012 | ||||||||
B | 110048SS | ¥482,931 | ||||||||
B | 110054SS | ¥538,379 |
高効率エアナイフキット、1/4インチFNPTインレット
Exairエアナイフキットは、クリーニング、乾燥、冷却、またはブローオフアプリケーション用のエアナイフの動作メカニズムを強化するために使用されます。 これらのキットには、スーパーエアナイフ、シムセット、フィルターセパレーター、圧力レギュレーターが含まれています。 スーパーエアナイフは、最大の効率を実現するために、全長にわたって静かで強く打つ空気のカーテンを提供するために使用されます。 シムセットにより、消費空気と出力空気流の両方の力と体積を増減できます。 フィルターセパレーターは、圧縮空気から水、汚れ、スケールを分離し、出力を清潔に保つのに理想的です。圧力レギュレーター(カプラー付き)は、使用時に必要な圧力を調整し、継手、ホース、ツールへの過度の圧力を緩和します。 すべてのモデルはCEに準拠しており、3〜54インチの範囲の全幅で利用できます。
Exairエアナイフキットは、クリーニング、乾燥、冷却、またはブローオフアプリケーション用のエアナイフの動作メカニズムを強化するために使用されます。 これらのキットには、スーパーエアナイフ、シムセット、フィルターセパレーター、圧力レギュレーターが含まれています。 スーパーエアナイフは、最大の効率を実現するために、全長にわたって静かで強く打つ空気のカーテンを提供するために使用されます。 シムセットにより、消費空気と出力空気流の両方の力と体積を増減できます。 フィルターセパレーターは、圧縮空気から水、汚れ、スケールを分離し、出力を清潔に保つのに理想的です。圧力レギュレーター(カプラー付き)は、使用時に必要な圧力を調整し、継手、ホース、ツールへの過度の圧力を緩和します。 すべてのモデルはCEに準拠しており、3〜54インチの範囲の全幅で利用できます。
形式 | モデル | 空気消費量 | 材料 | マックス。 温度 | インレットの数 | 全体の深さ | 全体の厚さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 110203 | ¥107,189 | ||||||||
B | 110203SS | ¥146,146 | ||||||||
A | 110206 | ¥114,567 | ||||||||
B | 110206SS | ¥167,012 | ||||||||
B | 110209SS | ¥204,762 | ||||||||
A | 110209 | ¥129,127 | ||||||||
B | 110212SS | ¥214,994 | ||||||||
A | 110212 | ¥134,465 | ||||||||
A | 110218 | ¥165,603 | ||||||||
B | 110218SS | ¥265,257 | ||||||||
A | 110224 | ¥188,262 | ||||||||
B | 110224SS | ¥313,095 | ||||||||
A | 110230 | ¥227,232 | ||||||||
B | 110230SS | ¥377,723 | ||||||||
B | 110236SS | ¥433,767 | ||||||||
A | 110236 | ¥260,015 | ||||||||
A | 110242 | ¥295,889 | ||||||||
B | 110242SS | ¥477,423 | ||||||||
B | 110248SS | ¥548,022 | ||||||||
A | 110248 | ¥330,329 | ||||||||
B | 110254SS | ¥659,984 | ||||||||
A | 110254 | ¥370,376 |
エアナイフ
エアナイフ1/4インチNpt54インチ長さアルミニウム
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
10054 | AE9GCQ | ¥292,295 |
詳細はこちら
- エアコン
- チェックバルブと逆流防止装置
- 安全警報と警告
- 土壌試験
- パイプねじ切り装置
- ケーブル/ホース花綱システム
- コーヒーデカンターエアポットと壷
- ドライヤーブースターファン
- 彫り込み錠
- タイヤ空気圧ケージ
- LIBERTY PUMPS グラインダーポンプ
- QORPAK クロージャー45mmナチュラル
- ALEMITE 電子流量計、リジッドエクステンション
- DIXON シャム接続底部コンセント
- MULTIFAN 機械式サーモスタット
- SPEARS VALVES CPVCプラグゲートバルブ、フランジエンド、EPDM
- TOUGH GUY Tシャツ布ぼろ
- ALL MATERIAL HANDLING ローヘッドルーム トロリー キット
- BULLARD ナイロンケープ
- MI-T-M スキッドフィート