EXAIR 高効率エアナイフキット、1/4 インチ FNPT インレット
形式 | モデル | 空気消費量 | 材料 | マックス。 温度 | インレットの数 | 全体の深さ | 全体の厚さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 110203 | 8.7scfm | アルミニウム | 180 F | 4 | 1.75 " | 1.44 " | 3" | ¥107,189 | |
B | 110203SS | 8.7scfm | ステンレス鋼 | 800 F | 4 | 1.44 " | 1.03 " | 3" | ¥146,146 | |
A | 110206 | 17.4scfm | アルミニウム | 180 F | 4 | 1.75 " | 1.44 " | 6" | ¥114,567 | |
B | 110206SS | 17.4scfm | ステンレス鋼 | 800 F | 4 | 1.44 " | 1.03 " | 6" | ¥167,012 | |
B | 110209SS | 26.1scfm | ステンレス鋼 | 800 F | 4 | 1.44 " | 1.03 " | 9" | ¥204,762 | |
A | 110209 | 26.1scfm | アルミニウム | 180 F | 4 | 1.75 " | 1.44 " | 9" | ¥129,127 | |
B | 110212SS | 34.8scfm | ステンレス鋼 | 800 F | 4 | 1.44 " | 1.03 " | 12 " | ¥214,994 | |
A | 110212 | 34.8scfm | アルミニウム | 180 F | 4 | 1.75 " | 1.44 " | 12 " | ¥134,465 | |
A | 110218 | 52.2scfm | アルミニウム | 180 F | 4 | 1.75 " | 1.44 " | 18 " | ¥165,603 | |
B | 110218SS | 52.2scfm | ステンレス鋼 | 800 F | 4 | 1.44 " | 1.03 " | 18 " | ¥265,257 | |
A | 110224 | 69.6scfm | アルミニウム | 180 F | 4 | 1.75 " | 1.44 " | 24 " | ¥188,262 | |
B | 110224SS | 69.6scfm | ステンレス鋼 | 800 F | 4 | 1.44 " | 1.03 " | 24 " | ¥313,095 | |
A | 110230 | 87.0scfm | アルミニウム | 180 F | 4 | 1.75 " | 1.44 " | 30 " | ¥227,232 | |
B | 110230SS | 87.0scfm | ステンレス鋼 | 800 F | 4 | 1.44 " | 1.03 " | 30 " | ¥377,723 | |
B | 110236SS | 104.4scfm | ステンレス鋼 | 800 F | 4 | 1.44 " | 1.03 " | 36 " | ¥433,767 | |
A | 110236 | 104.4scfm | アルミニウム | 180 F | 4 | 1.75 " | 1.44 " | 36 " | ¥260,015 | |
A | 110242 | 121.8scfm | アルミニウム | 180 F | 4 | 1.75 " | 1.44 " | 42 " | ¥295,889 | |
B | 110242SS | 121.8scfm | ステンレス鋼 | 800 F | 4 | 1.44 " | 1.03 " | 42 " | ¥477,423 | |
B | 110248SS | 139.2scfm | ステンレス鋼 | 800 F | 5 | 1.44 " | 1.03 " | 48 " | ¥548,022 | |
A | 110248 | 139.2scfm | アルミニウム | 180 F | 5 | 1.75 " | 1.44 " | 48 " | ¥330,329 | |
B | 110254SS | 156scfm | ステンレス鋼 | 800 F | 5 | 1.44 " | 1.03 " | 54 " | ¥659,984 | |
A | 110254 | 156scfm | アルミニウム | 180 F | 5 | 1.75 " | 1.44 " | 54 " | ¥370,376 |
高効率エアナイフキット、1/4インチFNPTインレット
Exairエアナイフキットは、クリーニング、乾燥、冷却、またはブローオフアプリケーション用のエアナイフの動作メカニズムを強化するために使用されます。 これらのキットには、スーパーエアナイフ、シムセット、フィルターセパレーター、圧力レギュレーターが含まれています。 スーパーエアナイフは、最大の効率を実現するために、全長にわたって静かで強く打つ空気のカーテンを提供するために使用されます。 シムセットにより、消費空気と出力空気流の両方の力と体積を増減できます。 フィルターセパレーターは、圧縮空気から水、汚れ、スケールを分離し、出力を清潔に保つのに理想的です。圧力レギュレーター(カプラー付き)は、使用時に必要な圧力を調整し、継手、ホース、ツールへの過度の圧力を緩和します。 すべてのモデルはCEに準拠しており、3〜54インチの範囲の全幅で利用できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 警告ホイップアクセサリー
- UV リークディテクタのアクセサリ
- ローレットツール
- フォームロール
- レセプタクルおよびGFCIテスターのアクセサリ
- コミュニケーションツール
- 電圧レギュレーション
- データ記録
- インデックス可能なツール
- ブレーキ、クラッチ、アクセサリー
- DAYTON ベルトドライブ供給ファン、5つのブレードプロペラ
- CALPIPE SECURITY BOLLARDS ボラード、取り外し可能
- GENERAL ELECTRIC サーキットブレーカ:TJKシリーズ
- DAYTON ベルトドライブパッケージを備えた後方傾斜ブロワー
- TEMPCO リング熱電対
- WRIGHT TOOL 丸軸ドライバー クッショングリップ
- PURTEST Oリング
- RINGERS GLOVES 耐久性の高い衝撃保護手袋
- KESON エコノミーシリーズショート巻尺
- VESTIL ポップアップボール搬送台 POPUPシリーズ