DAYTON ベルトドライブパッケージ付き後進傾斜ブロワー
形式 | モデル | CFM @ 2.500インチSP | ブロワーRPM | CFM @ 0.250インチSP | CFM @ 4.000インチSP | dBA @ 5フィート | 深さ | 全負荷アンペア | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7K363 | - | 1430 | 3104 | - | 66 | 35-3 / 8」 | 11 / 5.4-5.5 | 30.25 " | ¥573,601 | |
A | 7K376 | - | 1325 | 5043 | - | 68 | 41-1 / 4」 | 15.2 / 8.2-7.6 | 36.875 " | ¥777,331 | |
A | 7K346 | - | 3515 | - | 1670 | 75 | 27 " | 18.5/9.2 | 21.875 " | ¥498,019 | |
A | 7K351 | - | 1700 | 2037 | - | 64 | 31-3 / 16」 | 1.9-1.9/0.9 | 27.13 " | ¥474,608 | |
A | 7K353 | - | 1950 | 2365 | - | 67 | 31-3 / 16」 | 11 / 5.4-5.5 | 27.13 " | ¥484,170 | |
A | 7K391 | - | 995 | 9179 | - | 70 | 47-3 / 8」 | 8.9-8.0/4.0 | 47.875 " | ¥1,283,704 | |
A | 7K379 | - | 1460 | 5593 | - | 69 | 41-1 / 4」 | 6.0-5.4/2.7 | 36.875 " | ¥705,831 | |
A | 7K375 | - | 1160 | 4364 | - | 65 | 41-1 / 4」 | 3.1-2.8/1.4 | 36.875 " | ¥736,280 | |
A | 7K383 | - | 1130 | 5551 | - | 68 | 42-15 / 16」 | 4.5-4.1/2.0 | 40.25 " | ¥902,024 | |
A | 7K384 | - | 1240 | 6134 | - | 69 | 42-15 / 16」 | 18.8 / 10.2-9.4 | 40.25 " | ¥841,557 | |
A | 7K378 | - | 1460 | 5593 | - | 69 | 41-1 / 4」 | 18.8 / 10.2-9.4 | 36.875 " | ¥678,661 | |
A | 7K377 | - | 1325 | 5043 | - | 68 | 41-1 / 4」 | 4.5-4.1/2.0 | 36.875 " | ¥748,176 | |
A | 7K400 | - | 820 | 10,677 | - | 69 | 52-7 / 16」 | 8.9-8.0/4.0 | 58.38 " | ¥1,854,476 | |
A | 7K332 | - | 1865 | 1213 | - | 62 | 27 " | 4.5 / 2.2-2.2 | 21.875 " | ¥434,564 | |
A | 7K336 | - | 2350 | 1560 | - | 67 | 27 " | 1.9-1.9/0.9 | 21.875 " | ¥429,596 | |
A | 7K374 | - | 1160 | 4364 | - | 65 | 41-1 / 4」 | 14.0/7.0 | 36.875 " | ¥680,448 | |
A | 7K344 | - | 3515 | - | 1670 | 75 | 27 " | 6.4-6.2/3.1 | 21.875 " | ¥464,726 | |
A | 7K347 | - | 3515 | - | 1670 | 75 | 27 " | 18.0 / 10.0-9.0 | 21.875 " | ¥551,960 | |
A | 7K365 | - | 1575 | 3450 | - | 68 | 35-3 / 8」 | 14.0/7.0 | 30.25 " | ¥587,437 | |
A | 7K372 | - | 2450 | - | 3840 | 79 | 35-3 / 8」 | 14.5-13.1/6.6 | 30.25 " | ¥716,052 | |
A | 7K337 | - | 2350 | 1560 | - | 67 | 27 " | 8.0 / 4.0-4.0 | 21.875 " | ¥427,947 | |
A | 7K348 | - | 1485 | 1751 | - | 61 | 31-3 / 16」 | 1.6-1.8/0.8 | 27.13 " | ¥472,767 | |
A | 7K350 | - | 1700 | 2037 | - | 64 | 31-3 / 16」 | 8.0 / 4.0-4.0 | 27.13 " | ¥513,470 | |
A | 7K360 | - | 2965 | - | - | 75 | 31-3 / 16」 | 25.0/12.5 | 27.13 " | ¥507,258 | |
A | 7K364 | - | 1430 | 3104 | - | 66 | 35-3 / 8」 | 2.8-2.8/1.4 | 30.25 " | ¥578,191 | |
A | 7K333 | - | 1865 | 1213 | - | 62 | 27 " | 1.2-1.3/0.65 | 21.875 " | ¥403,172 | |
A | 7K409 | - | 1083 | - | - | 81 | 60-7 / 8」 | 53.9-48.8/24.4 | 72.125 " | ¥3,190,432 | |
A | 7K366 | - | 1575 | 3450 | - | 68 | 35-3 / 8」 | 3.1-2.8/1.4 | 30.25 " | ¥643,269 | |
A | 7K352 | - | 1950 | 2365 | - | 67 | 31-3 / 16」 | 2.8-2.8/1.4 | 27.13 " | ¥490,620 | |
A | 7K373 | - | 2450 | - | 3840 | 79 | 35-3 / 8」 | 14.8-13.4/6.7 | 30.25 " | ¥678,810 | |
A | 7K349 | - | 1485 | 1751 | - | 61 | 31-3 / 16」 | 6.1/3.1 | 27.13 " | ¥499,105 | |
A | 7K345 | - | 3515 | - | 1670 | 75 | 27 " | 5.6-5.2/2.6 | 21.875 " | ¥464,726 | |
A | 7K390 | - | 870 | 7945 | - | 67 | 47-3 / 8」 | 6.0-5.4/2.7 | 47.875 " | ¥1,248,983 | |
A | 7K404 | - | 700 | 16,466 | - | 73 | 60-7 / 8」 | 14.8-13.4/6.7 | 72.125 " | ¥2,793,059 | |
A | 7K361 | - | 2965 | - | - | 75 | 31-3 / 16」 | 8.5-7.7/3.8 | 27.13 " | ¥568,686 | |
A | 7K362 | - | 2965 | - | - | 75 | 31-3 / 16」 | 8.4-7.6/3.8 | 27.13 " | ¥600,811 | |
A | 7K335 | - | 2150 | 1347 | - | 64 | 27 " | 1.6-1.8/0.8 | 21.875 " | ¥431,982 | |
A | 7K334 | - | 2150 | 1347 | - | 64 | 27 " | 6.1/3.1 | 21.875 " | ¥458,320 | |
A | 7K408 | - | 1083 | - | - | 81 | 60-7 / 8」 | 56.4-51.0/25.5 | 72.125 " | ¥2,961,043 | |
A | 7K395 | - | 855 | 8070 | - | 67 | 49-1 / 4」 | 6.0-5.4/2.7 | 52.625 " | ¥1,484,225 | |
A | 7K382 | - | 1130 | 5551 | - | 68 | 42-15 / 16」 | 15.2 / 8.2-7.6 | 40.25 " | ¥931,179 | |
A | 7K389 | - | 870 | 7945 | - | 67 | 47-3 / 8」 | 18.8 / 10.2-9.4 | 47.875 " | ¥1,215,854 | |
A | 7K385 | - | 1240 | 6134 | - | 69 | 42-15 / 16」 | 6.0-5.4/2.7 | 40.25 " | ¥868,026 | |
A | 7K393 | 10,281 | 1350 | 12,636 | 7262 | 76 | 47-3 / 8」 | 19.8-17.9/9.0 | 47.875 " | ¥1,378,948 | |
A | 7K398 | 10,526 | 1325 | 12,856 | 8514 | 77 | 49-1 / 4」 | 19.8-17.9/9.0 | 52.625 " | ¥1,611,457 | |
A | 7K402 | 11,666 | 1115 | 14,799 | 8272 | 76 | 52-7 / 16」 | 19.8-17.9/9.0 | 58.38 " | ¥1,940,979 | |
A | 7K394 | 11,915 | 1485 | 13,940 | - | 80 | 47-3 / 8」 | 27.2-24.6/12.3 | 47.875 " | ¥1,505,747 | |
A | 7K399 | 12,251 | 1470 | 14,315 | 10,670 | 79 | 49-1 / 4」 | 27.2-24.6/12.3 | 52.625 " | ¥1,741,290 | |
A | 7K405 | 13,288 | 800 | 18,989 | - | 76 | 60-7 / 8」 | 19.8-17.9/9.0 | 72.125 " | ¥2,855,759 | |
A | 7K403 | 13,536 | 1225 | 16,321 | 11,374 | 78 | 52-7 / 16」 | 27.2-24.6/12.3 | 58.38 " | ¥2,084,335 | |
A | 7K406 | 16,258 | 885 | 21,120 | - | 78 | 60-7 / 8」 | 27.2-24.6/12.3 | 72.125 " | ¥2,984,828 | |
A | 7K407 | 20,131 | 1010 | 24,238 | 16,852 | 81 | 60-7 / 8」 | 38.8-35.1/17.5 | 72.125 " | ¥3,202,585 | |
A | 7K338 | 1201 | 2685 | 1796 | - | 69 | 27 " | 2.8-2.8/1.4 | 21.875 " | ¥450,604 | |
A | 7K339 | 1201 | 2685 | 1796 | - | 69 | 27 " | 11 / 5.4-5.5 | 21.875 " | ¥446,014 | |
A | 7K341 | 1506 | 2955 | 1986 | - | 72 | 27 " | 11.8 / 6.3-5.9 | 21.875 " | ¥427,921 | |
A | 7K340 | 1506 | 2955 | 1986 | - | 72 | 27 " | 3.0-2.8/1.4 | 21.875 " | ¥474,006 | |
A | 7K354 | 1561 | 2145 | 2619 | - | 68 | 31-3 / 16」 | 3.1-2.8/1.4 | 27.13 " | ¥558,620 | |
A | 7K355 | 1561 | 2145 | 2619 | - | 68 | 31-3 / 16」 | 14.0/7.0 | 27.13 " | ¥502,787 | |
A | 7K342 | 1907 | 3385 | 2281 | 1513 | 75 | 27 " | 4.6-4.2/2.1 | 21.875 " | ¥486,395 | |
A | 7K343 | 1907 | 3385 | 2281 | 1513 | 75 | 27 " | 6.3-5.6/3.1-2.8 | 21.875 " | ¥469,886 | |
A | 7K357 | 2279 | 2455 | 3012 | - | 72 | 31-3 / 16」 | 4.5-4.1/2.0 | 27.13 " | ¥566,797 |
ベルトドライブパッケージを備えた後方傾斜ブロワー
Dayton 後方傾斜ブロワーは、レストラン、研究室の排気システム、産業用換気用途での空気の循環に最適です。 これらのブロワーは、耐食性、強度、耐久性を高めるため、グレーの焼付ポリエステルエポキシ仕上げを施したスチールハウジングを備えています。 あらゆる回転数での過負荷を防ぐために、後方に傾斜したスチールホイールを備えたコンデンサースタート、三相、コンデンサーラン&コンデンサースタートコンボモーターを備えています。 システムにかかる馬力または静圧。 これらのブロワーは、モーターがファンの可動部品と直接接触していないため、回転速度の点で柔軟性が高いベルトドライブ設計を採用しています。 3-10/1 インチから 2-36/1 インチまでのホイール直径を取り揃えた、ベルトドライブの後傾ブロワーの幅広い製品ラインナップからお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 直線アクションクランプ
- ゲージと電子機器
- トランスポートドラム
- 危険な場所のエアコン
- 霜取りサーモスタット
- チェーンとチェーンアクセサリー
- レンチ
- 化学ポンプ
- バルブアクチュエータのエンクロージャとアクセサリ
- プラスチック
- 3M 二重コーティングされた取り外し可能なテープ
- MOODY TOOL 六角ドライバーブレード
- ARGOS TECHNOLOGIES 長いピペットチップ、容量10uL
- WOODHEAD 130060 シリーズ メス レセプタクル
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじゲージ、7 / 16-20 Unf Lh
- EBERBACH ジャーホルダー
- KERN AND SOHN 328 シリーズ マイクログラム分銅セット
- HIGHLIGHT スチール製スロープ
- IRONCAT 溶接手袋、エルクスキンレザー、パール