EXAIR 110248SS エアナイフキット 1/4 インチ NPT 長さ 48 インチ ステンレススチール
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアナイフキット |
(F)NPTインレット | 1 / 4 " |
空気消費量 | 139.2scfm |
エアスロットギャップ(インチ) | 0.002 |
エアスロット幅(インチ) | 48 |
材料 | ステンレス鋼 |
最大dBA | 64PSIで80 |
マックス。 温度 | 800 F |
インレットの数 | 5 |
全体の深さ | 1.44 " |
全体の厚さ | 1.03 " |
全幅 | 48 " |
タイプ | 高効率、汎用 |
作動圧力 | 80〜250 PSI |
船の重量(kg) | 10.28 |
船高(cm) | 16 |
船の長さ(cm) | 123.19 |
船幅(cm) | 16 |
HSコード | 8479899899 |
原産国 | US |
モデル | 空気消費量 | 材料 | マックス。 温度 | インレットの数 | 全体の深さ | 全体の厚さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110203 | 8.7scfm | アルミニウム | 180 F | 4 | 1.75 " | 1.44 " | 3" | ¥107,189 | |
110203SS | 8.7scfm | ステンレス鋼 | 800 F | 4 | 1.44 " | 1.03 " | 3" | ¥146,146 | |
110206 | 17.4scfm | アルミニウム | 180 F | 4 | 1.75 " | 1.44 " | 6" | ¥114,567 | |
110206SS | 17.4scfm | ステンレス鋼 | 800 F | 4 | 1.44 " | 1.03 " | 6" | ¥167,012 | |
110209 | 26.1scfm | アルミニウム | 180 F | 4 | 1.75 " | 1.44 " | 9" | ¥129,127 | |
110209SS | 26.1scfm | ステンレス鋼 | 800 F | 4 | 1.44 " | 1.03 " | 9" | ¥204,762 | |
110212 | 34.8scfm | アルミニウム | 180 F | 4 | 1.75 " | 1.44 " | 12 " | ¥134,465 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。