入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バンドヒーター |
アンプ | 2.5 |
内部径 | 1.5 " |
材料 | ミネラル絶縁SS合金シース |
マックス。 温度 | 1400度F |
ターミナル | なし |
終了 | 12 "SS編組付き10"リード線 |
電圧 | 120 |
ワット密度 | 54平方インチ |
出力 | 300 |
幅(Width) | 1.5 " |
幅の許容 | +/- 3/32 " |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 8419899585 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ワット密度 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
MPP52301 | 81平方インチ | 1" | ¥27,163 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。