バンドヒーター
形式 | モデル | アンプ | 内部径 | ワット密度 | 出力 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MBH20523 | ¥12,592 | ||||||
A | MBH20529 | ¥13,542 | ||||||
A | MBH20526 | ¥14,656 | ||||||
A | MBH20535 | ¥15,552 | ||||||
A | MBH20532 | ¥13,396 | ||||||
A | MBH20527 | ¥13,340 | ||||||
A | MBH20538 | ¥16,077 | ||||||
A | MBH20533 | ¥14,059 | ||||||
A | MBH20544 | ¥15,963 | ||||||
A | MBH20546 | ¥18,081 | ||||||
A | MBH20550 | ¥18,751 | ||||||
A | MBH20542 | ¥17,286 | ||||||
A | MBH20555 | ¥21,991 | ||||||
A | MBH20548 | ¥19,975 | ||||||
A | MBH20540 | ¥19,333 | ||||||
A | MBH20558 | ¥23,311 | ||||||
A | MBH20553 | ¥25,317 | ||||||
A | MBH20552 | ¥18,691 | ||||||
A | MBH20561 | ¥30,710 |
形式 | モデル | アンプ | 内部径 | ワット密度 | 出力 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MBH20524 | ¥12,388 | ||||||
A | MBH20530 | ¥13,202 | ||||||
A | MBH20525 | ¥13,542 | ||||||
A | MBH20536 | ¥17,095 | ||||||
A | MBH20528 | ¥13,340 | ||||||
A | MBH20531 | ¥13,196 | ||||||
A | MBH20537 | ¥15,004 | ||||||
A | MBH20534 | ¥14,337 | ||||||
A | MBH20543 | ¥15,963 | ||||||
A | MBH20545 | ¥18,349 | ||||||
A | MBH20541 | ¥17,286 | ||||||
A | MBH20549 | ¥19,428 | ||||||
A | MBH20547 | ¥19,609 | ||||||
A | MBH20539 | ¥19,737 | ||||||
A | MBH20557 | ¥22,907 | ||||||
A | MBH20554 | ¥25,961 | ||||||
A | MBH20551 | ¥18,921 | ||||||
A | MBH20556 | ¥21,594 | ||||||
A | MBH20562 | ¥28,821 | ||||||
A | MBH20559 | ¥31,228 | ||||||
A | MBH20560 | ¥34,259 |
バンドヒーター、240ボルト
Tempcoバンドヒーターは、円筒面を加熱するように設計されており、オイル再生システム、プラスチック押出機、プラスチック射出成形機、および冶金分析装置で広く使用されています。 これらは、高いワット密度および/または高い動作温度を必要とするアプリケーションに適しています。 これらのヒーターは、壊れない電源ネジ留め式端子、汚染防止設計、優れた熱伝達、および華氏1400度の最大動作温度を備えています。 それらは、セラミック絶縁繊維、雲母絶縁鋼、アルミニウム押し出し材、および鉱物絶縁ステンレス鋼合金のバリエーションで利用できます。
Tempcoバンドヒーターは、円筒面を加熱するように設計されており、オイル再生システム、プラスチック押出機、プラスチック射出成形機、および冶金分析装置で広く使用されています。 これらは、高いワット密度および/または高い動作温度を必要とするアプリケーションに適しています。 これらのヒーターは、壊れない電源ネジ留め式端子、汚染防止設計、優れた熱伝達、および華氏1400度の最大動作温度を備えています。 それらは、セラミック絶縁繊維、雲母絶縁鋼、アルミニウム押し出し材、および鉱物絶縁ステンレス鋼合金のバリエーションで利用できます。
バンドヒーター
Tempco の工業グレードのバンド ヒーターは、最適な熱伝達を実現するためにワークピースの周りを包み込むことができるため、円筒状の物体の加熱に最適です。 これらのヒートバンドは、さまざまなワークピースに対応し、取り付けを容易にするための調節可能な金属ストラップとステンレス鋼のネジ端子を備えています。 さらなる保護のため、NHL、MBH、BCH、MPP、および NHW シリーズ バンド ヒーターでは、露出した端子が別の端子ボックスで覆われています。 BCH シリーズ ヒーターには、高電圧および高温での構造的剛性と絶縁耐力を提供する、連結されたセラミック絶縁レンガが装備されています。 一部のモデル (NHL、NHW、MBH シリーズ) には、熱伝導率と放射率を高めるために、プレミアムグレードの厚い断熱マイカシートと耐久性のあるスチールシースケーシングが組み合わされています。 幅広いヒートバンドからお選びいただけます。27 ~ 58 平方インチのワット密度オプションが用意されています。 Raptor Supplies.