デュラバンドヒーター
これらのマイカ絶縁バンド ヒーターは非常に高い温度 (最大 900 度 F) で動作できるため、プラスチック押出機や射出 / ブロー成形機に適しています。 独自に設計された内蔵ストラップが特徴で、温度変化によるストラップの長さの変化がほとんどなく、加熱されたコンポーネントの周囲にしっかりとフィットします。 振動からしっかりと固定するための優れたクランプ用のブラケットも用意されています。
Tempco Electric Heater Corporation は、UL 認定および CSA 認定の電気ヒーターと要素、温度コントローラー、温度センサー、およびターンキー プロセス加熱システムを製造しています。 それらは、航空宇宙、包装、自動車、輸送、および食品加工産業で広く使用されています。 続きを読む
工業グレードのバンド ヒーターは、ドラム ヒーター、押出ダイ、食品サービスの保温ポット、ブロー成形機などの熱伝達用途向けに円筒状のワークピースを包み込むように設計されています。 柔軟性と取り付けが簡単な調節可能な金属ストラップが特徴です
食品加工やホット ランナー金型での流体加熱サービス用のドリル穴や液体への挿入に適した高効率カートリッジ ヒーターです。 高ワット密度を実現するスウェージ構造と、高い熱伝導率を実現する頑丈な外側シースが特徴です
シリコーンゴム/管状筐体ヒーターは、安定した筐体温度を維持し、湿気、結露、腐食、低温から機器や機械を保護するために使用されます。 さまざまな電源オプションと取り付け寸法が利用可能
耐久性と高温耐性 (華氏 1200 度まで) を実現するステンレス鋼のシースを備えたセラミック絶縁チャンネル ストリップ ヒーター。 キャビネット型オーブンの自然対流空気加熱に最適です。 さまざまなワット密度と端子を用意
自動車、包装、セキュリティ分野のバッテリー、機械、スキャナー、リザーバー、光学機器、ラミネーターの加熱に使用されます。 コンパクトなスペースで使用するための低熱質量ヒーターと、湿気、カビ、オゾン、放射線に対する耐性を備えた薄くて柔軟な発熱体が特徴です
業務用食器洗い機、フードプロセッサー、燃料サーキュレーター、タンク/ダクトヒーターでの伝導熱伝達用に設計されています。 高ワット数の発熱体を備え、損失を最小限に抑え、最適な熱伝達を実現します。 55 ~ 560 °F の制御範囲オプションで提供
CSA および RoHS 準拠のストリップ ヒーターは、優れた熱伝導率と絶縁耐力を備え、熱を平らな面に均一に分配します。 物理的強度と高い放射率を提供する耐食性アルミメッキ鋼シースが特徴です
高温場所でのヒーター電源および熱電対の配線に使用されるセラミック端子台、およびヒーターアセンブリ、CRA ハウジング、および ARA アレイと外部ライン配線とのインターフェースに使用されるセラミック端子台が含まれています。
線形セラミックおよび管状赤外線ヒーターは、集中領域で大量の熱エネルギーを非常に高速で生成できます。 ゴムの加硫と硬化、プラスチックの成形、繊維、サンドコア、ラッカーの乾燥に最適です。 さまざまな長さ、取り付け、電圧定格を用意
オーブン、金型、金型、乾燥キャビネット、タンク内で表面加熱とプロセス空気加熱を実行するように設計されています。 120 / 240 電圧定格、パラレル端子とオフセット端子、さまざまな取り付け寸法を用意
家庭、オフィス、ガレージ、倉庫などで安定した温度を維持するのに最適です。 オープンオンライズ/スナップスイッチング動作を備えた単極単投スイッチを備え、温度制御範囲は 32 ~ 570 °F です。
サーモスタット ノブには、0 から 10 までの目盛が付いており、製造、食品サービス、または工業用途で空気、ガス、または液体の温度を正確に調整できます。 過酷な環境下でも優れた耐久性を発揮するプラスチック製。 Tempco AD9KBF サーモスタットでの使用に最適です。
硬化、加温、塗料乾燥用途のための赤外線熱エネルギーの放射に最適です。 10000 時間以上の動作寿命と、悪環境や振動に対する完全な耐性を提供する頑丈な発熱体を備えています。
電気輻射石英赤外線ヒーターは、水分除去、食品製造プロセス、プラスチック加熱用途などの赤外線熱エネルギーの生成と放射に使用されます。 構造剛性を高める押し出しアルミニウムハウジングと、最大限の熱伝達を実現する高反射リフレクターが特徴です。
石英ヒーターエレメントとねじ込み式ベースおよびバルブは、熱エネルギーを集中エリアに高速で供給するように設計されています。 塗料の乾燥、水分除去、動物の加温、食品生産プロセスで広く使用されています。
ブランドのカタログには、バンド ヒーター、カートリッジ ヒーター、エンクロージャー ヒーター、浸漬ヒーター、赤外線ヒーター、放射プロセス ヒーター、およびストリップ ヒーターが含まれます。 さまざまなアプリケーションのニーズに対応するセンサーと温度制御。 テンプコズ 浸漬ヒーター 水やその他の液体の加熱に適しています。 不動態化されたインコロイ シースとエポキシ シールが特徴で、汚染物質を遠ざけて加熱要素の腐食を防ぎます。 高いワット密度 (最大 208 平方インチ) を備えているため、管状浸漬ヒーターと比較して、特定の領域でより大きな熱放散が可能になります。 高温や化学薬品に耐えるテフロン絶縁ワイヤーが付属しています。 さらに、高い絶縁耐力を備えて電気的危険を軽減し、非粘着性なので発熱体への堆積物の蓄積を防ぎ、効率的に加熱できます。
Tempco MPN は、同等の Vulcan および Briskheat ヒーター、サーモスタット、および温度コントローラーへの個別の参照をクロスさせます。 したがって、在庫切れまたは廃止になった競合商品を探している場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies 同等の Tempco 製品が入手可能です。
これらの Tempco 製品は、小さいサイズから大きいサイズまでさまざまです。 配送中に商品が破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要になる場合があります。 したがって、これらのテンプコの商品は、ダウンタイムを最小限に抑えるために宅配便と航空便で配送されます。
これらのマイカ絶縁バンド ヒーターは非常に高い温度 (最大 900 度 F) で動作できるため、プラスチック押出機や射出 / ブロー成形機に適しています。 独自に設計された内蔵ストラップが特徴で、温度変化によるストラップの長さの変化がほとんどなく、加熱されたコンポーネントの周囲にしっかりとフィットします。 振動からしっかりと固定するための優れたクランプ用のブラケットも用意されています。
アルミニウム トラックは管状の発熱体を収容し、迅速な熱伝達と温度均一性のための優れたヒートシンクを提供します。
クイックディスコネクトプラグアセンブリを使用購入に進む、ストリップヒーターの設置に電力を供給する最も簡単かつ安全な方法が可能になります。 プラグとカップのアセンブリを組み合わせることで、感電などの潜在的な危険を引き起こす可能性のある、活線にさらされた端子や電気配線が不要になります。
温度コントローラは、設定温度を調整および維持するデバイスです。 現在の温度を設定値と比較し、暖房または冷房の出力を調整して、目的の温度を維持します。 これらは、HVAC システム、オーブン、冷蔵庫、およびその他の温度制御システムで一般的に使用されています。