TEMPCOバンドヒーター、240ボルト
形式 | モデル | アンプ | 内部径 | ワット密度 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MXH01931 | 2.71 | 6" | 44平方インチ | 1100 | ¥45,009 | |
A | MXH01930 | 3.13 | 4" | 47平方インチ | 750 | ¥41,256 | |
A | MXH02921 | 3.33 | 5" | 39平方インチ | 800 | ¥45,836 | |
A | MXH02923 | 3.54 | 4.5 " | 47平方インチ | 850 | ¥46,584 | |
A | MXH01932 | 5.42 | 7" | 43平方インチ | 1300 | ¥54,463 | |
A | MXH01933 | 6.15 | 8" | 43平方インチ | 1475 | ¥48,668 | |
A | MXH01934 | 6.98 | 9" | 43平方インチ | 1675 | ¥55,190 | |
A | MXH01935 | 7.71 | 10 " | 43平方インチ | 1850 | ¥59,559 |
バンドヒーター、240ボルト
Tempcoバンドヒーターは、円筒面を加熱するように設計されており、オイル再生システム、プラスチック押出機、プラスチック射出成形機、および冶金分析装置で広く使用されています。 これらは、高いワット密度および/または高い動作温度を必要とするアプリケーションに適しています。 これらのヒーターは、壊れない電源ネジ留め式端子、汚染防止設計、優れた熱伝達、および華氏1400度の最大動作温度を備えています。 それらは、セラミック絶縁繊維、雲母絶縁鋼、アルミニウム押し出し材、および鉱物絶縁ステンレス鋼合金のバリエーションで利用できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 溶接ヘルメットアクセサリー
- インラインダクテッドファン
- ダイレクトドライブシングルインレットフォワードカーブブロワー
- マシンスケートとローラー機器
- 安全缶漏斗
- ポンプ制御
- タスクライト
- 研磨
- ワイヤーロープと付属品
- フォークリフトとフォークリフトアタッチメント
- SPEEDAIRE Frl3 / 4インチNpt186 Cfm
- POLYSCIENCE 組織学フリーズプレートチラー
- IGUS 旋回リングベアリング
- DIXON タンクフィラーバルブ
- VULCAN HART グリドルノブ
- SCOTSMAN コンデンサーファンモーター
- WOODHEAD 130097シリーズケーブルサポートグリップ
- RIDGID Seesnake ミニカメラリール