デイトン ファンブレード
形式 | モデル | ボア径 | HP | アイテム価格 | ブレードの数 | プロペラ径 | RPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9001568 | - | - | ファンブレード | - | - | - | ¥23,727 | 見積依頼
|
B | 11J34R06999-104 | - | - | ファンブレード | - | - | - | ¥62,332 | 見積依頼
|
C | 9001567 | - | - | ファンブレード | - | - | - | ¥22,044 | 見積依頼
|
D | VEGGS45910G | - | - | ファンブレード | - | - | - | ¥14,843 | 見積依頼
|
A | 9001481 | - | - | ファンブレード | - | - | - | ¥15,861 | 見積依頼
|
E | PS10241-004 | - | - | ファンブレード | - | - | - | ¥7,777 | 見積依頼
|
F | 206-048-0300 | - | - | ファンブレード | - | - | - | ¥8,130 | 見積依頼
|
A | 9001566 | - | - | ファンブレード | - | - | - | ¥11,846 | 見積依頼
|
G | 9001565 | - | - | ファンブレード | - | - | - | ¥20,096 | 見積依頼
|
B | 165321 | - | - | ファンブレード | - | - | - | ¥108,604 | 見積依頼
|
H | VEGGS45913G | - | - | ファンブレード | - | - | - | ¥6,630 | 見積依頼
|
B | 11J34R06999-101 | - | - | ファンブレード | - | - | - | ¥70,513 | 見積依頼
|
B | 11J34R06999-103 | - | - | ファンブレード | - | - | - | ¥62,332 | 見積依頼
|
I | 1VLE8 | - | - | ファンブレード | - | - | - | ¥62,723 | |
B | 11J34R06999-007 | - | - | ファンブレード | - | - | - | ¥43,243 | 見積依頼
|
B | 11J34R06999-003 | - | - | ファンブレード | - | - | - | ¥38,568 | 見積依頼
|
J | 4HZ05 | 1 / 2 " | 1/4 | 交換用プロペラ | 3 | 24 " | 1075 | ¥30,695 | |
K | 4HZ11 | 1 / 2 " | 1/4 | 交換用プロペラ | 2 | 24 " | 1075 | ¥33,827 | |
L | 4HZ03 | 1 / 2 " | 1/4 | 交換用プロペラ | 2 | 30 " | 1075 | ¥38,743 | |
K | 4HZ02 | 1 / 2 " | 1/10 | 交換用プロペラ | 2 | 20 " | 1100 | ¥1,056 | |
K | 4HZ04 | 5 / 8 " | 1/4 | 交換用プロペラ | 2 | 24 " | 1725 | ¥32,997 | |
K | 4HZ06 | 5 / 8 " | 1/2 | 交換用プロペラ | 2 | 24 " | 1725 | ¥37,682 | |
K | 4HZ07 | 5 / 8 " | 1/2 | 交換用プロペラ | 2 | 30 " | 1075 | ¥36,118 | |
J | 4HZ10 | 5 / 8 " | 1/4 | 交換用プロペラ | 3 | 20 " | 1725 | ¥41,403 |
ファンブレード
Dayton のファンブレードとプロペラは、損傷または磨耗したブレードとプロペラを交換できるように設計されています。 通常、ブレードのバランスが適切に調整され、正しく機能することを確認するために、ブレードはモーターに置き換えられます。 これらのファン ブレードとプロペラは、内径 1/2、3/8、5/8 インチからお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 靴カバーとヘアネットディスペンサー
- 秋の救助装置
- 超音波洗浄器
- コンベアアセンブリと乾燥機トレイ
- 空気圧ホース
- 圧着工具
- ろ過
- 復水ポンプおよび付属品
- 塗装ブースとアクセサリー
- AUTO DOLLY カートリー12x16インチ
- DAYTON Indリンクシングルオフセット
- E JAMES & CO バイトンチューブ3/4インチ
- KETT TOOLS ダブルカットはさみ
- GORLITZ グリースブレード
- THOMAS & BETTS 54108シリーズラグ圧縮コネクタ
- JOBOX Gear-Lock Series シングルリッド アルミニウムクロスオーバー、ロープロファイル、プッシュボタン
- NIBCO レジューシングエルボ、90度、鍛造および鋳造銅
- WEG Tefc 三相 Sae A 高効率油圧ポンプ モーター