DAYTON Ind Link シングル オフセット
形式 | モデル | 全幅 | ANSIチェーンサイズ | 破壊強度 | ピンの長さ | ピンリンクプレートの厚さ | ピッチ | リベットエンドからセンターライン | ローラー径 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2年3月 | 0.587 " | 41 | 2000ポンド | 0.587 " | 0.05 " | 0.5 " | 0.265 " | 0.306 " | 5 | ¥1,470 | |
A | 2年6月 | 0.851 " | 50 | 6100ポンド | 0.851 " | 0.08 " | 0.625 " | 0.401 " | 0.4 " | 5 | ¥4,315 | |
A | 2年9月 | 1.049 " | 60 | 8500ポンド | 1.049 " | 0.094 " | 0.75 " | 0.5 " | 0.469 " | 5 | ¥5,229 | |
A | 2YED3 | 1.386 " | 80 | 14,500ポンド | 1.386 " | 0.125 " | 1" | 0.636 " | 0.625 " | 1 | ¥909 | |
A | 2YED6 | 1.546 " | 100 | 24,000ポンド | 1.546 " | 0.156 " | 1.25 " | 0.636 " | 0.75 " | 1 | ¥1,863 | |
A | 2年2 | 2.122 " | 120 | 31,000ポンド | 2.122 " | 0.187 " | 1.5 " | 0.995 " | 0.875 " | 1 | ¥4,505 | |
A | 2年3 | 2.269 " | 140 | 46,000ポンド | 2.269 " | 0.218 " | 1.75 " | 1.075 " | 1" | 1 | ¥5,144 | |
A | 2年4 | 2.691 " | 160 | 58,000ポンド | 2.691 " | 0.25 " | 2" | 1.275 " | 1.125 " | 1 | ¥7,195 |
Indリンクシングルオフセット
Dayton シングルストランド オフセット リンクは、ローリング チェーンの代替品として適しています。 印刷機、コンベア、ワイヤーマシンで重量物を運ぶために使用されます。 炭素鋼構造を採用し、重荷重時の摩耗と伸びを最小限に抑えます。 41、50、60、80、100、120、140 & 160 ANSI 定格のチェーン サイズで利用可能なこれらのオフセット リンクの幅広いラインナップからお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- チャネルストリップ蛍光灯器具
- グロメットエッジング
- 化合物のパッチと修復
- ブッシングを減らす
- 業務用厨房フードアクセサリー
- 識別製品
- A / C冷凍
- カップリングの首輪とアダプター
- ダクテッドファンとアクセサリー
- 合金鋼
- GENERAC 発電機メンテナンスキット
- BANJO FITTINGS ストリートエルボー、90度
- EDSAL レコードストレージラック、グレー
- DAYTON ラッチキット、いずれかのフックホイスト
- VERMONT GAGE Go 標準ねじゲージ、1 3/8-12 Unf Lh
- SPEARS VALVES PVC 125 PSI PIP 製作フィッティング 11-1/4 度。 エルボ、ガスケット×インロー
- EBERBACH ふるいプラットフォーム
- AMETEK LAMB ブラシ付きバキューム、ブロワー、駆動モーター
- SECURALL PRODUCTS 可燃性塗料・インキ保管庫
- ROBERTSHAW 高温表面点火装置