定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

DAYTON 2YED6 Ind Link シングル オフセット | AC4BBX

DAYTON 2YED6 IndLinkシングルオフセット

在庫あり
アイテム: AC4BBX モデル:2YED6

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥1,863 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格チェーンリンク
ANSIチェーンサイズ100
破壊強度24,000ポンド
ブッシング径(に。)0.530
端を中心線に接続する0.91 "
穴径0.374 "
ピン径の内側0.375 "
材料ミッドカーボン
最大許容荷重5070ポンド
ピン径の外側0.375 "
全幅1.546 "
ピンの長さ1.546 "
ピンリンクプレートの厚さ0.156 "
ピッチ1.25 "
リベットエンドからセンターライン0.636 "
ローラー径0.75 "
ローラーリンクプレートの高さ1.165 "
温度。 範囲10〜150F
抗張力24,000ポンド
タイプ単一オフセット
ローラーリンクプレート間の幅0.750

発送情報:

船の重量(kg) 0.14
船高(cm)2.79
船の長さ(cm)13.21
船幅(cm)10.16
HSコード7315900000
原産国TW

製品バリエーション

プロダクトモデル全幅ANSIチェーンサイズ破壊強度ピンの長さピンリンクプレートの厚さピッチリベットエンドからセンターラインローラー径パッケージ。 数量価格
DAYTON 2YEC3 Ind Link シングルストランド オフセット Pk5 | AC4BBJ 2年3月0.587 "412000ポンド0.587 "0.05 "0.5 "0.265 "0.306 "5¥1,470
DAYTON 2YEC6 Ind Link シングルストランド オフセット Pk5 | AC4BBM 2年6月0.851 "506100ポンド0.851 "0.08 "0.625 "0.401 "0.4 "5¥4,315
DAYTON 2YEC9 Ind Link シングルストランド オフセット Pk5 | AC4BBQ 2年9月1.049 "608500ポンド1.049 "0.094 "0.75 "0.5 "0.469 "5¥5,229
DAYTON 2YED3 Ind Link シングルストランド オフセット | AC4BBU 2YED31.386 "8014,500ポンド1.386 "0.125 "1"0.636 "0.625 "1¥909
DAYTON 2YEE2 Ind Link シングルストランド オフセット | AC4BCC 2年22.122 "12031,000ポンド2.122 "0.187 "1.5 "0.995 "0.875 "1¥4,505
DAYTON 2YEE3 Ind Link シングルストランド オフセット | AC4BCD 2年32.269 "14046,000ポンド2.269 "0.218 "1.75 "1.075 "1"1¥5,144
DAYTON 2YEE4 Ind Link シングルストランド オフセット | AC4BCE 2年42.691 "16058,000ポンド2.691 "0.25 "2"1.275 "1.125 "1¥7,195

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

DAYTON 2YED6 IndLinkシングルオフセット
¥1,863 /単価