パーカーエアラインルブリケーター
形式 | モデル | 全体の高さ | ボウルサイズ | 高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | パイプサイズ | 幅(Width) | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 16L14BE | 7.82 " | 3オズ。 | 7.82 " | 2.81 " | 2.74 " | 1 / 4 "NPT | 2.74 " | 2.81 " | ¥39,034 | |
A | 16L34BE | 7.82 " | 3オズ。 | 7.82 " | 2.81 " | 2.74 " | 1 / 2 "NPT | 2.74 " | 2.81 " | ¥39,714 | |
A | 16L24BE | 7.82 " | 3オズ。 | 7.82 " | 2.81 " | 2.74 " | 3 / 8 "NPT | 2.74 " | 2.81 " | ¥39,476 | |
A | 17L34BE | 9.09 " | 6オンス | 9.09 " | 3.24 " | 3.25 " | 1 / 2 "NPT | 3.25 " | 3.24 " | ¥45,007 | |
A | 17L44BE | 9.09 " | 6オンス | 9.09 " | 3.24 " | 3.25 " | 3 / 4 "NPT | 3.25 " | 3.24 " | ¥43,386 | |
B | L606-06W / M8 | 9.88 " | 16オンス | 9.88 " | 4.97 " | 4.97 " | 3 / 4 "NPT | 4.97 " | 4.97 " | ¥69,209 | |
B | L606-08W / M8 | 9.88 " | 16オンス | 9.88 " | 4.97 " | 4.97 " | 1 "NPT | 4.97 " | 4.97 " | ¥70,560 | |
B | L606-12W / M8 | 10.47 " | 16オンス | 10.47 " | 4.97 " | 4.97 " | 1-1 / 2 "NPT | 4.97 " | 4.97 " | ¥72,124 |
エアラインルブリケーター
パーカーのマイクロミストルブリケーターは、ファクトリーオートメーション、食品および飲料、包装業界のシリンダー、バルブ、モーターなどの空気圧装置の流れる空気流にオイルミストを注入するように設計されています。 これらのエアツールオイラーは、繰り返しのオイル供給と必要な流量の複数の調整を可能にする精密ニードルバルブと、360度の視界を提供する透明なサイトドームを備えています。 複雑な配管構成を持つシステムを潤滑するために、これらの航空会社の潤滑装置は、低気流と高気流の両方で5ミクロン程度の小さな油粒子を生成できる工業グレードの潤滑メカニズムで動作します。 40〜325cfmの流量で利用可能なこれらのさまざまなエアルブリケーターから選択してください。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 円すいころ軸受カップ
- ケーブルプロテクター
- 誘電性靴
- リザーバーアクセサリー
- ベントパイプハンガー
- ラバー
- パワーソーとアクセサリー
- 高圧洗浄機および付属品
- 電気ヒーターおよび付属品
- タイヤとホイール
- FALLTECH カラビナ
- USEM モーター、3相、5hp
- 3M HSSCo8&HSS、4フルートレギュラーレングス
- HOFFMAN T シリーズ T43 中型屋外エンクロージャ エアコン
- LEWISBINS 12インチの棚ビン
- LABCONCO エアフローモニター
- VESTIL SU シリーズ 標準デューティ カンチレバー片面アップライト
- BALDOR / DODGE GTボールベアリング
- BALDOR / DODGE Tigear-2 標準減速機、3 ピース結合入力付き、サイズ 47