入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアラインルブリケーター |
調整タイプ | ねじ回し |
ボディ材質 | 亜鉛 |
ボウル素材 | 亜鉛 |
ボウルサイズ | 3オズ。 |
ドーム | ポリカーボネート |
高さ | 7.82 " |
つまみ | プラスチック |
長さ | 2.81 " |
材料 | 亜鉛 |
マックス。 フロー | CFM 90 |
マックス。 圧力 | 250のプサイ |
マックス。 温度 | 175 F |
NPT | 1 / 2 " |
オイル容量 | 3オズ。 |
全体の高さ | 7.82 " |
全体の長さ(Overall Length) | 2.81 " |
全幅 | 2.74 " |
パイプラン(フィート) | 100 |
パイプサイズ | 1 / 2 "NPT |
幅(Width) | 2.74 " |
船の重量(kg) | 0.97 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 34.04 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8481100090 |
原産国 | US |
モデル | 全体の高さ | ボウルサイズ | 高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | パイプサイズ | 幅(Width) | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16L14BE | 7.82 " | 3オズ。 | 7.82 " | 2.81 " | 2.74 " | 1 / 4 "NPT | 2.74 " | 2.81 " | ¥39,034 | |
16L24BE | 7.82 " | 3オズ。 | 7.82 " | 2.81 " | 2.74 " | 3 / 8 "NPT | 2.74 " | 2.81 " | ¥39,476 | |
17L34BE | 9.09 " | 6オンス | 9.09 " | 3.24 " | 3.25 " | 1 / 2 "NPT | 3.25 " | 3.24 " | ¥45,007 | |
17L44BE | 9.09 " | 6オンス | 9.09 " | 3.24 " | 3.25 " | 3 / 4 "NPT | 3.25 " | 3.24 " | ¥43,386 | |
L606-06W / M8 | 9.88 " | 16オンス | 9.88 " | 4.97 " | 4.97 " | 3 / 4 "NPT | 4.97 " | 4.97 " | ¥69,209 | |
L606-08W / M8 | 9.88 " | 16オンス | 9.88 " | 4.97 " | 4.97 " | 1 "NPT | 4.97 " | 4.97 " | ¥70,560 | |
L606-12W / M8 | 10.47 " | 16オンス | 10.47 " | 4.97 " | 4.97 " | 1-1 / 2 "NPT | 4.97 " | 4.97 " | ¥72,124 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。