TEMPCO アナログ温度コントロールボックス
形式 | モデル | 入力電圧 | センサータイプ | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | PCT10001 | 120 VAC | 電球 | 60度から250度F | ¥61,448 | |
A | PCT10002 | 120 VAC | 電球 | 150度から550度F | ¥57,897 | |
B | PCT20001 | 120 VAC | J | 32度から1000度F | ¥113,198 | |
B | PCT20002 | 120 VAC | K | 32度から1000度F | ¥113,198 | |
B | PCT20003 | 240 VAC | J | 32度から1000度F | ¥114,786 | |
B | PCT20004 | 240 VAC | K | 32度から1000度F | ¥114,786 | |
A | PCT10004 | 240 VAC | 電球 | 150度から550度F | ¥85,163 | |
A | PCT10003 | 240 VAC | 電球 | 60度から250度F | ¥86,221 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ファイルハンドル
- エネルギー管理アクセサリ
- 放射照度計
- パイプ断熱シート
- ネッティングシステム
- サンディングディスクとベルト
- エアコンプレッサーと真空ポンプ
- 作業服
- ギアリング
- フロートバルブとアクセサリー
- EAGLE タイプI蛇口安全缶
- WESTWARD ブレーキブリーダーバキューム
- 3M Dsc ホルダー アダプト
- DAYTON ポンプ修理キット、遠心ポンプ
- DYNAQUIP CONTROLS VAEシリーズ高圧バルブ
- KETT TOOLS ツールキット
- Cementex USA ワイヤーストリッパー
- ENERPAC RWHシリーズ 油圧シリンダ
- MORSE DRUM リンク
- ANSELL クラス 0 電気手袋、11 インチ、レッド