TEMPCO バンドヒーター 工業グレードのバンド ヒーターは、ドラム ヒーター、押出ダイ、食品サービスの保温ポット、ブロー成形機などの熱伝達用途向けに円筒状のワークピースを包み込むように設計されています。 柔軟性と取り付けが簡単な調節可能な金属ストラップが特徴です
工業グレードのバンド ヒーターは、ドラム ヒーター、押出ダイ、食品サービスの保温ポット、ブロー成形機などの熱伝達用途向けに円筒状のワークピースを包み込むように設計されています。 柔軟性と取り付けが簡単な調節可能な金属ストラップが特徴です
バンドヒーター、240ボルト
Tempcoバンドヒーターは、円筒面を加熱するように設計されており、オイル再生システム、プラスチック押出機、プラスチック射出成形機、および冶金分析装置で広く使用されています。 これらは、高いワット密度および/または高い動作温度を必要とするアプリケーションに適しています。 これらのヒーターは、壊れない電源ネジ留め式端子、汚染防止設計、優れた熱伝達、および華氏1400度の最大動作温度を備えています。 それらは、セラミック絶縁繊維、雲母絶縁鋼、アルミニウム押し出し材、および鉱物絶縁ステンレス鋼合金のバリエーションで利用できます。
Tempcoバンドヒーターは、円筒面を加熱するように設計されており、オイル再生システム、プラスチック押出機、プラスチック射出成形機、および冶金分析装置で広く使用されています。 これらは、高いワット密度および/または高い動作温度を必要とするアプリケーションに適しています。 これらのヒーターは、壊れない電源ネジ留め式端子、汚染防止設計、優れた熱伝達、および華氏1400度の最大動作温度を備えています。 それらは、セラミック絶縁繊維、雲母絶縁鋼、アルミニウム押し出し材、および鉱物絶縁ステンレス鋼合金のバリエーションで利用できます。
形式 | モデル | アンプ | 内部径 | ワット密度 | 出力 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MBH20523 | ¥12,888 | ||||||
A | MBH20529 | ¥13,861 | ||||||
A | MBH20526 | ¥15,589 | ||||||
A | MBH20535 | ¥15,916 | ||||||
A | MBH20532 | ¥13,710 | ||||||
A | MBH20527 | ¥13,651 | ||||||
A | MBH20538 | ¥16,451 | ||||||
A | MBH20533 | ¥14,386 | ||||||
A | MBH20544 | ¥16,339 | ||||||
A | MBH20546 | ¥18,504 | ||||||
A | MBH20542 | ¥17,688 | ||||||
A | MBH20550 | ¥19,190 | ||||||
A | MBH20555 | ¥22,501 | ||||||
A | MBH20548 | ¥20,444 | ||||||
A | MBH20540 | ¥19,783 | ||||||
A | MBH20558 | ¥23,857 | ||||||
A | MBH20552 | ¥19,286 | ||||||
A | MBH20553 | ¥25,916 | ||||||
A | MBH20561 | ¥32,665 |
形式 | モデル | アンプ | 内部径 | ワット密度 | 出力 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MBH20524 | ¥12,679 | ||||||
A | MBH20530 | ¥13,512 | ||||||
A | MBH20536 | ¥18,181 | ||||||
A | MBH20525 | ¥13,861 | ||||||
A | MBH20531 | ¥13,506 | ||||||
A | MBH20528 | ¥13,651 | ||||||
A | MBH20537 | ¥15,353 | ||||||
A | MBH20534 | ¥14,671 | ||||||
A | MBH20543 | ¥16,339 | ||||||
A | MBH20545 | ¥18,778 | ||||||
A | MBH20549 | ¥19,879 | ||||||
A | MBH20541 | ¥17,688 | ||||||
A | MBH20547 | ¥20,859 | ||||||
A | MBH20539 | ¥20,200 | ||||||
A | MBH20557 | ¥23,443 | ||||||
A | MBH20551 | ¥19,363 | ||||||
A | MBH20554 | ¥26,575 | ||||||
A | MBH20556 | ¥22,095 | ||||||
A | MBH20562 | ¥29,497 | ||||||
A | MBH20559 | ¥31,957 | ||||||
A | MBH20560 | ¥35,105 |
詳細はこちら
- 販売
- フローコントロールバルブ
- ラボろ過
- ペイントと壁紙ツール
- ドアとドア枠
- チェックバルブとフットバルブ
- 圧縮シール
- フレキシブルガスコネクタ
- ゴムホース
- ダクトと継手
- 3M ディスクバックアップパッド
- DYNALON ポリプロピレンボトル
- INTERMATIC グラスリン電子タイマー、NO / NC / SPDT
- LAB SAFETY SUPPLY ボトルトップフィルター
- MERSEN FERRAZ GSA時間遅延ヒューズ
- VESTIL TL シリーズ トレーラー ロック システム
- SMC VALVES チューブリール
- VESTIL VHPT シリーズハードウッドプラットフォームトラック
- OSG 平底ドリルビット
- GATES EFG3K スパイラルワイヤーホース