TEMPCO MBH20561 バンド ヒーター マイカ絶縁 1-1/2 インチ幅
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
アイテム価格 | バンドヒーター |
アンプ | 13.33 |
内部径 | 14 " |
材料 | マイカ断熱鋼 |
マックス。 温度 | 900度F |
ターミナル | 同じ側 |
終了 | 10〜32ネジ留め式端子 |
UPC | 094704788197 |
電圧 | 120 |
ワット密度 | 41平方インチ |
出力 | 1600 |
幅(Width) | 1.5 " |
幅の許容 | +/- 1/16 " |
船の重量(kg) | 3.02 |
船高(cm) | 18.54 |
船の長さ(cm) | 46.99 |
船幅(cm) | 47.24 |
HSコード | 8419899585 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。