INTERMATIC Grasslin 電子タイマー、NO/NC/SPDT
形式 | モデル | 幅(Width) | 深さ | 高さ | 長さ | 取り付け | チャネル数 | Number of Poles | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FM1D20-240U | 3" | 2" | 3" | 3" | パネル | 1 | 1 | 240 | - | 見積依頼
|
A | FM1D20-120U | 3" | 2" | 3" | 3" | パネル | 1 | 1 | 120 | - | 見積依頼
|
B | FM1D20A-120 | 3.25 " | 3.25 " | 4" | 4.75 " | 表面またはDINレール | 1 | 1 | 120 | ¥53,579 | |
B | FM1D50A-24 | 3.25 " | 3.25 " | 4" | 4.75 " | 表面またはDINレール | 1 | 1 | 24 | - | 見積依頼
|
C | FM1D20E-24 | 3.25 " | 2.25 " | 2.75 " | 3.5 " | フラッシュ | 1 | 1 | 24 | ¥50,823 | |
B | FM1D50A-120 | 3.25 " | 3.25 " | 4" | 4.75 " | 表面またはDINレール | 1 | 1 | 120 | - | 見積依頼
|
B | FM1D20A-24 | 3.25 " | 3.25 " | 4" | 4.75 " | 表面またはDINレール | 1 | 1 | 24 | ¥49,678 | |
B | FM1D20A-240 | 3.25 " | 3.25 " | 4" | 4.75 " | 表面またはDINレール | 1 | 1 | 240 | ¥53,569 | |
D | FM2D50-120 | 3.43 " | 2.63 " | 4.375 " | 4.38 " | 表面、フラッシュ、またはDINレール | 2 | 2 | 120 | ¥99,303 | |
D | FM2D50-240 | 3.43 " | 2.63 " | 4.375 " | 4.38 " | 表面、フラッシュ、またはDINレール | 2 | 2 | 240 | ¥94,458 |
グラスリン電子タイマー、NO / NC / SPDT
Intermatic Grasslin 電子タイマーは、照明、機械、工業プロセス、またはその他の電気負荷を特定の時間または時間間隔で自動的にオン/オフします。 これらのタイマーは 24 時間または 7 日間のスケジュールにプログラム可能で、曜日の組み合わせを選択するための 1 つのプリセット調整可能なブロック プログラムを備えています。 大型 LCD 画面が装備されており、分かりやすいメニュー形式のプログラミングが可能です。 A & E モデルはプラスチック製ハウジングのエンクロージャを特徴とし、端子カバー、ダスト カバー、サブベースが含まれており、取り付けと配線が簡単です。 これらはパネル、表面、フラッシュおよび DIN レール取り付けで利用可能で、次のスケジュールされたイベントまで一時的にオンまたはオフにするステータス表示機能を備えた手動オーバーライド機構を備えています。 幅広い Intermatic Grasslin タイマーからお選びいただけます。2 極および XNUMX 極のバリエーションが用意されています。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ツールブランク
- 一時的な現場照明アクセサリー
- グラスファイバー格子
- ストラットチャネル
- 微生物学および染色用品
- 顔の保護
- 工具保管および移送タンク
- エンジン駆動ポンプ
- 空気分配ベントおよびダクトアクセサリ
- 池の付属品
- SANI-LAV フードサービスダンプバギー
- AKRO-MILS Akrobinsシリーズの収納ビンのふた
- LITHONIA LIGHTING 凹型トロファー破壊耐性
- ANVIL ダブルボルトパイプクランプ
- ANVIL 排水エルボ
- KERN AND SOHN CP P1 シリーズ シングル ポイント ロード セル
- BELL & GOSSETT 温水送風口
- ELKAY 洗面台シンク
- SMC VALVES Vqc1000シリーズ ソレノイドバルブ
- BUSSMANN CBC-B シリーズ タイプ I 10-32 スタッドマウント自動車用サーキットブレーカ、十字ブラケット付き