AKRO-MILS アクロビンズ シリーズ ストレージ ビンの蓋
形式 | モデル | 深さ | ビンの幅に適合 | 高さ | パッケージ数量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 30221CRY | 7" | 4 1 / 8 " | 1 1 / 2 " | 24 | 3 7 / 8 " | ¥979 | |
B | 30236CRY | 10 1 / 2 " | 11 " | 2 3 / 8 " | 6 | 10 3 / 4 " | ¥1,918 | |
C | 30231CRY | 10 1 / 2 " | 5 1 / 2 " | 2 3 / 8 " | 12 | 5 1 / 4 " | ¥1,557 | |
D | 30225CRY | 10 7 / 16 " | 4 1 / 8 " | 1 9 / 10 " | 12 | 3 7 / 8 " | ¥1,179 |
Akrobinsシリーズの収納ビンのふた
Akro-Mils の透明な蓋は、内容物を埃から守り、安全に保ちます。 これらは、AkroBins の成形穴に素早くスナップできる一体型設計を特徴としており、組み立てが簡単です。 これらの収納箱の蓋にはヒンジ ピンが組み込まれており、中身を見やすくアクセスしやすい状態に保ちながら、ほこりや破片から保護します。 これらの再設計された透明な蓋はポリスチレン構造で耐久性があり、工具なしで取り付けることができます。 幅 3.875、5.25 および 10.75 インチの Akro-Mils ビンの蓋のラインナップからお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- エアカーテン
- 冷暖房ツール
- ワイヤーとケーブルの保護
- 溶接洗浄システムの付属品
- 乳首キャディー
- 汎用ACモーター
- 温度と湿度の測定
- 自動車用潤滑剤
- スプリング
- フラッシュバルブ
- HALDEX BARNES 油圧ギアポンプ
- ADD-A-LEVEL 調整可能なワークベンチ
- HANKISON 冷蔵乾燥機メンテナンスキット
- FLEX SEAL リークシーラー、グレー
- PASS AND SEYMOUR Flexcor シリーズ ダブルウィーブ、標準長、スプリットレース、オフセットアイプルグリップ
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじプラグゲージ、11 / 16-16 Un
- SPEARS VALVES PVC True Lugバタフライバルブ、レバーハンドル、SSラグ、FKM
- EATON エレベーター制御スイッチ
- HUMBOLDT コアドリル
- TIMKEN シングルリップオイルシール、フロロカーボン