HALDEX BARNES 油圧ギアポンプ
形式 | モデル | 幅(Width) | 変位 | GPM @ 1000 PSI | GPM @ 2000 PSI | 長さ | マックス。 RPM | 取り付け | 回転 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1002509 | - | - | 3.8 | 3.62 | - | - | - | 右回りに | ¥68,265 | |
A | 1002508 | - | - | 2.8 | 2.72 | - | - | - | 右回りに | ¥54,818 | |
A | 1003754 | - | - | 2.8 | 2.6 | - | - | - | 右回りに | ¥64,472 | |
B | 1800288 | 3.62 " | 0.37 Cu In./Rev。 | - | - | - | 4000 | SAE A2ボルト | R | ¥58,567 | |
B | 1800289 | 3.74 " | 0.49 Cu In./Rev。 | - | - | - | 4000 | SAE A2ボルト | R | ¥57,751 | |
B | 1800290 | 3.91 " | 0.67 Cu In./Rev。 | - | - | - | 3600 | SAE A2ボルト | R | ¥61,378 | |
B | 1800291 | 4.09 " | 0.85 Cu In./Rev。 | - | - | - | 3300 | SAE A2ボルト | R | ¥60,007 | |
B | 1800292 | 4.2 " | 0.98 Cu In./Rev。 | - | - | - | 3000 | SAE A2ボルト | R | ¥65,316 | |
B | 1800293 | 4.38 " | 1.16 Cu In./Rev。 | - | - | - | 3000 | SAE A2ボルト | R | ¥67,026 | |
B | 1802741 | 4.64 " | 1.4 Cu In./Rev。 | - | - | - | 2500 | SAE A2ボルト | R | ¥63,246 | |
B | 1802742 | 4.88 " | 1.6 Cu In./Rev。 | - | - | - | 2400 | SAE A2ボルト | R | ¥69,156 | |
B | 1850225 | 4.92 " | 0.305 Cu In./Rev。 | - | - | 3.36 " | 4000 | SAE AA2ボルト | 右 | ¥80,444 | |
B | 1850226 | 4.92 " | 0.427 Cu In./Rev。 | - | - | 3.63 " | 3450 | SAE AA2ボルト | 右 | ¥81,731 | |
B | 1850224 | 4.92 " | 0.244 Cu In./Rev。 | - | - | 3.25 " | 4000 | SAE AA2ボルト | 右 | ¥76,867 | |
B | 1850227 | 4.92 " | 0.610 Cu In./Rev。 | - | - | 3.93 " | 2800 | SAE AA2ボルト | 右 | ¥89,985 | |
B | 1850223 | 4.92 " | 0.214 Cu In./Rev。 | - | - | 3.22 " | 4000 | SAE AA2ボルト | 右 | ¥77,870 | |
B | 1850222 | 4.92 " | 0.183 Cu In./Rev。 | - | - | 3.22 " | 4000 | SAE AA2ボルト | 右 | ¥76,582 |
油圧ギアポンプ
Haldex Barnes 油圧ギア ポンプは、作動油の脈動のない連続的な流れを提供するように設計されており、オイル、塗料、樹脂、高粘度の液体の汲み出しに最適です。 これらのアルミニウム製ギアポンプは、最大速度 4000 RPM の時計回り回転を特徴とし、1.6 立方インチ/回転で液体を置換できます。 出力ポートは、9.8 RPM で最大 3600 GPM の流量を提供できます。 Haldex Barnes 油圧ギア ポンプは、全体的な効率を向上させ、騒音レベルを低減する圧力バランスのとれた設計を採用しています。 SAE AA 2 ボルトおよび SAE A 2 ボルト取り付けスタイルで利用できるこれらのポンプの幅広い製品からお選びください。 Raptor Supplies、HaldexBarnesの正規販売店。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- パワーメーターおよびアナライザーアクセサリ
- 折りたたみ可能な流出封じ込めバームとプール
- ブレーキモーター
- 定格荷重のピアノヒンジ
- ダクトホース
- 手のこぎりとのこぎり
- プラグとレセプタクル
- オフィス家具
- 直線運動
- 屋内HIDフィクスチャ
- UNITED BRASS WORKS ブロンズグローブバルブ、FNPT
- ROTHENBERGER 交換用パイプダイ
- E JAMES & CO ゴムシート、耐油性、40A
- MONOPRICE フラットHDMIケーブル
- SCHLAGE Fシリーズ、ミディアムデューティーレバーロックセット
- THOMAS & BETTS XJG74シリーズユニバーサルカップリング
- ANVIL クッションクランプ
- EATON QCPort バックプレーン
- VESTIL TG-800 シリーズ ストリップ
- LINN GEAR ダブルシングルテーパーロックシリーズ スプロケット 120チェーン