入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧ギアポンプ |
カバー材質 | 鋳鉄 |
設計 | 圧力バランスが取れており、全体の効率が90%で、ノイズが少ない |
変位 | 0.49 Cu In./Rev。 |
GPM @ 1800 RPM&1000 PSI | 3.6 |
GPM @ 3600 RPM&1000 PSI | 7.1 |
住まい | アルミニウム |
最大連続PSI | 4000 |
マックス。 RPM | 4000 |
最小RPM | 500 |
取り付け | SAE A2ボルト |
公称GPM @ 1200 RPM | 2.5 |
ポート(インレット) | 1-1/16-12 |
ポート(アウトレット) | 7 / 8-14 |
回転 | R |
シャフトエクステンション(インチ) | 3/4 x 1-1 / 4キー付き |
幅(Width) | 3.74 " |
船の重量(kg) | 2.54 |
船高(cm) | 16.26 |
船の長さ(cm) | 16 |
船幅(cm) | 16 |
HSコード | 8413919050 |
原産国 | US |
モデル | 幅(Width) | 変位 | GPM @ 1000 PSI | GPM @ 2000 PSI | 長さ | マックス。 RPM | 取り付け | 回転 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1850222 | 4.92 " | 0.183 Cu In./Rev。 | - | - | 3.22 " | 4000 | SAE AA2ボルト | 右 | ¥76,582 | |
1850223 | 4.92 " | 0.214 Cu In./Rev。 | - | - | 3.22 " | 4000 | SAE AA2ボルト | 右 | ¥77,870 | |
1850224 | 4.92 " | 0.244 Cu In./Rev。 | - | - | 3.25 " | 4000 | SAE AA2ボルト | 右 | ¥76,867 | |
1850225 | 4.92 " | 0.305 Cu In./Rev。 | - | - | 3.36 " | 4000 | SAE AA2ボルト | 右 | ¥80,444 | |
1850226 | 4.92 " | 0.427 Cu In./Rev。 | - | - | 3.63 " | 3450 | SAE AA2ボルト | 右 | ¥81,731 | |
1850227 | 4.92 " | 0.610 Cu In./Rev。 | - | - | 3.93 " | 2800 | SAE AA2ボルト | 右 | ¥90,750 | |
1002508 | - | - | 2.8 | 2.72 | - | - | - | 右回りに | ¥59,119 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。