ガスタンクレス給湯器
ガスタンクレス給湯器は、商業産業で使用される直接排気式ヒーターです。 外部から空気を取り入れ、可燃性燃料から熱エネルギーを抽出することで水を加熱します。
給湯器、タンクレス
ボッシュのガスタンクレス給湯器は、排気ガスから捕らえた熱を利用して、入ってくる冷水を予熱するように設計されています。 これらのヒーターは、電子点火システムと、最大 98% の熱効率を実現する特許取得済みのバーナー設計を備えています。 さらに、設置、操作、メンテナンスが簡単な省スペース設計と、温度が氷点下に下がったときにユニットを保護する内蔵凍結防止機能が統合されています。 これらの給湯器は、NG および LP のバリエーションからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
ボッシュのガスタンクレス給湯器は、排気ガスから捕らえた熱を利用して、入ってくる冷水を予熱するように設計されています。 これらのヒーターは、電子点火システムと、最大 98% の熱効率を実現する特許取得済みのバーナー設計を備えています。 さらに、設置、操作、メンテナンスが簡単な省スペース設計と、温度が氷点下に下がったときにユニットを保護する内蔵凍結防止機能が統合されています。 これらの給湯器は、NG および LP のバリエーションからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | ガスの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | C 1210 ES LP | ¥620,276 | ||
A | C 1210 ESC LP | ¥649,021 | ||
B | C 1210 ESNG | ¥620,276 | ||
B | C 1210 エスケープNG | ¥644,591 |
タンクレス給湯器
ガスタンクレス給湯器
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | RTG-84DVLN | ¥226,172 | |
B | RTG-95DVLN-1 | ¥301,531 | |
C | RTG-84DVLP | ¥215,379 | |
A | RTG-95DVLP | ¥302,532 | |
D | RTGH-CM95DVLP | ¥404,801 | |
E | RTGH-84DVLN-2 | ¥297,204 |
よくある質問
これらのガスタンクレス給湯器の流量活性化率はどのくらいですか?
最小フロー アクティベーション レートは 0.5 GPM です。
これらの給湯器はどのようなタイプの取り付けが可能ですか?
壁への取り付けが可能で、簡単かつ安全に設置できます。
これらのタンクレスガス給湯器は、どのくらいの最大水圧に耐えることができますか?
150 PSI。
詳細はこちら
- ハードウェア用品
- ウェットモップスキージとバケット
- 排水
- ガスおよび水道ラインコネクタ
- 池の通気
- ポータブル電気ヒーターアクセサリー
- スプレーガンアクセサリー
- 流量計アクセサリ
- ヒュームエクストラクター
- 表面テスターアクセサリー
- JOHN GUEST 仕切り、双方向
- EKLIND 六角キー
- DIXON 永久ポンプホースカップリング
- PASS AND SEYMOUR 耐改ざん性および耐候性セルフテスト GFCI レセプタクル
- SPEARS VALVES CPVCSRスレッドYパターンバルブ
- MARATHON MOTORS 遠心ポンプモーター、三相、完全密閉型、C面足付き、56J
- HUMBOLDT レジポッド抵抗率計
- DESTACO 330シリーズプルアクションラッチクランプ
- WEG CFW500シリーズ ケーブルクランプ
- GATES パワーグリップHTD ツインパワータイミングベルト