レベルを追加する調節可能なワークベンチ
形式 | モデル | 長さ | 負荷容量 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | AW3624 | 36 " | 500ポンド。 | グリッドトップ | ¥36,698 | |
B | AWT3624 | 36 " | 660ポンド。 | ソリッドトップ | ¥42,478 | |
C | AW4824 | 48 " | 688ポンド。 | グリッドトップ | ¥56,180 | |
D | AWT4824 | 48 " | 880ポンド。 | ソリッドトップ | ¥60,921 | |
E | AW6624 | 66 " | 925ポンド。 | グリッドトップ | ¥60,513 | |
F | AWT6624 | 66 " | 1210ポンド。 | ソリッドトップ | ¥67,527 | |
G | AW9624 | 96 " | 1350ポンド。 | グリッドトップ | ¥73,294 | |
H | AWT9624 | 96 " | 1760ポンド。 | ソリッドトップ | ¥85,732 |
調整可能なワークベンチ
Add-A-Level 調節可能なワークベンチは幅 24 インチのプラットフォームで、人間工学に基づいた収納スペースを提供購入に進む同時に組立ラインのベンチとしても機能するように設計されています。 これらのベンチの 4 脚のプラスチック構造は、最大 1760 ポンドの荷重に耐えることができます。これらのワークベンチは、効率的な作業高さを実現する調整可能なデザインと、グリップ トップの滑りを防ぐロック システムを備えています。 これらのワークベンチは幅広いラインナップからお選びいただけます。ソリッドトップのバージョンや長さは 36 インチから 96 インチまであります。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- スツール
- サーキュラーチャートレコーダー
- サイトプラグ
- バックアップリング
- 音声データ配線ブロック
- ラボ機器
- ルーフベンチレーター
- サンディングハンドパッドとスポンジ
- 安全保管
- ワイヤマネジメント
- 3M ピン端子
- SQUARE D 2NO / 2NC、ヘビーデューティーリミットスイッチ
- WIDIA ダブルカット超硬バー、円筒形
- SCIENTIFIC CUTTING TOOLS ボーリングバー0.06インチボア
- THOMAS & BETTS 複数のスタッド
- EATON 4772 シリーズ ホースメンダー
- ALL MATERIAL HANDLING グラブフック用ラッチキット
- MORSE CUTTING TOOLS スパイラルフルートタップ 2089スパイラルフルートタップシリーズ
- BROWNING スチール製最小内径シングルスプロケット No.200チェーン用 Bタイプ