電子タイマー
RTSシリーズ 押しボタンタイマー
形式 | モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | DCT504XNUMXA | ¥41,735 | ||
A | TS2-030 | ¥17,977 |
プラグインタイマー
SPDT電子タイマー
(2)SPST-デジタルタイマーなし
形式 | モデル | 深さ | 高さ | 最大時間設定 | 取り付け | 動作モード | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | H5S-YB2-X | ¥134,429 | ||||||||
B | H5S-WB2 | ¥77,889 | ||||||||
C | H5S-YFB2-X | ¥127,988 | ||||||||
D | H5L-A | ¥78,684 | ||||||||
C | H5S-WFB2 | ¥77,432 |
SPST-デジタルタイマーなし
SPST電子タイマー
電子制御タイマー
電子タイマー
SPDT電子タイマー
形式 | モデル | 最大動作温度。 | アンプ | 深さ | 動作モード | タイプ | 幅(Width) | エンクロージャー | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DGLC200A-NC | ¥202,501 | |||||||||
B | EWZ120 | ¥67,536 | |||||||||
C | DZS200BP | ¥204,709 | |||||||||
D | DWZ100B | ¥123,498 | |||||||||
C | DZS400BP | ¥373,196 |
電子タイマー
インターマティック電子タイマーは、ULリストおよびCSA認定のプログラム可能なデジタルタイマーであり、プログラミングと時間管理の最新の精度を保証するために使用されます。 これらのIntermaticタイマーにはLCDディスプレイがあり、120VACと240VACのバリエーションがあります。
インターマティック電子タイマーは、ULリストおよびCSA認定のプログラム可能なデジタルタイマーであり、プログラミングと時間管理の最新の精度を保証するために使用されます。 これらのIntermaticタイマーにはLCDディスプレイがあり、120VACと240VACのバリエーションがあります。
形式 | モデル | アイテム価格 | 馬力 @ 240V | アンプ | 色 | 最大時間設定 | 最小時間設定 | 取り付け | NEMA評価 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ET2715CP | ¥100,929 | 見積依頼 | ||||||||
B | ET2745CR | ¥135,762 | 見積依頼 | ||||||||
C | ET2825CP | ¥110,944 | 見積依頼 | ||||||||
D | ET2825CR | ¥115,661 | 見積依頼 | ||||||||
E | ET2145C | ¥106,271 | 見積依頼 | ||||||||
F | ET2115CR | ¥86,929 | 見積依頼 | ||||||||
G | ET2825C | ¥89,322 | 見積依頼 | ||||||||
H | ET2105C | ¥76,425 | 見積依頼 | ||||||||
I | ET2145CP | ¥122,963 | 見積依頼 | ||||||||
J | ET2845CP | ¥180,015 | 見積依頼 | ||||||||
K | ET2815C | ¥87,460 | 見積依頼 | ||||||||
L | ET2705C | ¥75,399 | 見積依頼 | ||||||||
M | ET2745CP | ¥140,847 | 見積依頼 | ||||||||
N | ET2725C | ¥86,687 | 見積依頼 | ||||||||
O | ET2845C | ¥159,589 | 見積依頼 | ||||||||
P | ET2845CR | ¥178,820 | 見積依頼 | ||||||||
Q | ET2745C | ¥130,825 | 見積依頼 | ||||||||
R | ET2125C | ¥83,079 | 見積依頼 | ||||||||
S | ET2815CP | ¥96,562 | 見積依頼 | ||||||||
T | ET2805CR | ¥88,956 | 見積依頼 | ||||||||
U | ET2115CP | ¥80,843 | 見積依頼 | ||||||||
V | ET2105CR | ¥87,745 | 見積依頼 | ||||||||
W | ET2125CP | ¥90,431 | 見積依頼 | ||||||||
X | ET2125CR | ¥96,455 | 見積依頼 | ||||||||
Y | ET2705CR | ¥83,937 | 見積依頼 |
グラスリン電子タイマー、NO / NC / SPDT
Intermatic Grasslin 電子タイマーは、照明、機械、工業プロセス、またはその他の電気負荷を特定の時間または時間間隔で自動的にオン/オフします。 これらのタイマーは 24 時間または 7 日間のスケジュールにプログラム可能で、曜日の組み合わせを選択するための 1 つのプリセット調整可能なブロック プログラムを備えています。 大型 LCD 画面が装備されており、分かりやすいメニュー形式のプログラミングが可能です。 A & E モデルはプラスチック製ハウジングのエンクロージャを特徴とし、端子カバー、ダスト カバー、サブベースが含まれており、取り付けと配線が簡単です。 これらはパネル、表面、フラッシュおよび DIN レール取り付けで利用可能で、次のスケジュールされたイベントまで一時的にオンまたはオフにするステータス表示機能を備えた手動オーバーライド機構を備えています。 幅広い Intermatic Grasslin タイマーからお選びいただけます。2 極および XNUMX 極のバリエーションが用意されています。 Raptor Supplies.
Intermatic Grasslin 電子タイマーは、照明、機械、工業プロセス、またはその他の電気負荷を特定の時間または時間間隔で自動的にオン/オフします。 これらのタイマーは 24 時間または 7 日間のスケジュールにプログラム可能で、曜日の組み合わせを選択するための 1 つのプリセット調整可能なブロック プログラムを備えています。 大型 LCD 画面が装備されており、分かりやすいメニュー形式のプログラミングが可能です。 A & E モデルはプラスチック製ハウジングのエンクロージャを特徴とし、端子カバー、ダスト カバー、サブベースが含まれており、取り付けと配線が簡単です。 これらはパネル、表面、フラッシュおよび DIN レール取り付けで利用可能で、次のスケジュールされたイベントまで一時的にオンまたはオフにするステータス表示機能を備えた手動オーバーライド機構を備えています。 幅広い Intermatic Grasslin タイマーからお選びいただけます。2 極および XNUMX 極のバリエーションが用意されています。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | 幅(Width) | 深さ | 高さ | 長さ | 取り付け | チャネル数 | Number of Poles | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FM1D20-240U | - | 見積依頼 | ||||||||
A | FM1D20-120U | - | 見積依頼 | ||||||||
B | FM1D20A-120 | ¥53,579 | |||||||||
B | FM1D50A-24 | - | 見積依頼 | ||||||||
C | FM1D20E-24 | ¥50,823 | |||||||||
B | FM1D50A-120 | - | 見積依頼 | ||||||||
B | FM1D20A-24 | ¥49,678 | |||||||||
B | FM1D20A-240 | ¥53,569 | |||||||||
D | FM2D50-120 | ¥99,303 | |||||||||
D | FM2D50-240 | ¥94,458 |
DPDT電子タイマー
SPDTモーメンタリ電子タイマー
スイッチウォールスイッチタイマー
形式 | モデル | 色 | 最大時間設定 | 最小時間設定 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | PTS 60 IV | ¥20,429 | ||||
B | PTS 720 IV | ¥20,710 | ||||
C | PTS720WH | ¥25,565 | ||||
D | PTS60WH | ¥25,070 |
電子タイマー
形式 | モデル | 電圧 | お問合せフォーム | 最大時間設定 | 出力 | 幅(Width) | 最小時間設定 | チャネル数 | Number of Poles | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TR-622-TOP-2-12 / 24V | ¥86,819 | |||||||||
B | SEL-170-TOP-2-12 / 24V | ¥91,721 | |||||||||
C | SEL-172-TOP-2-12 / 24V | ¥96,844 | |||||||||
D | TR-641-TOP-2-RC-12 / 24V | ¥144,969 | |||||||||
E | TR-642-TOP-2-RC-12 / 24V | ¥151,620 | |||||||||
F | TR-611-TOP-2-12 / 24V | ¥71,353 | |||||||||
G | TR-610-TOP-2-12 / 24V | ¥46,660 | |||||||||
H | TR-612-TOP-2-120V | ¥57,508 | |||||||||
B | SEL-170-TOP-2-120V | ¥87,730 | |||||||||
G | TR-610-TOP-2-120V | ¥46,958 | |||||||||
I | TR-644-TOP-2-120V-240V | ¥158,661 | |||||||||
G | TR-610-TOP-2-220V | ¥45,783 |
電子タイマー
壁スイッチタイマー
形式 | モデル | 最大時間設定 | アンプ | バッテリタイプ | 最小時間設定 | Number of Poles | 形式 | タイプ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | E1020 | ¥24,881 | 見積依頼 | ||||||||
B | EJ600 | ¥21,335 | |||||||||
C | ST01 | ¥24,758 | |||||||||
D | EI500LAC | ¥17,395 | |||||||||
E | PE153 | ¥98,359 | |||||||||
F | EI600WC | ¥28,385 | |||||||||
G | EI500C | ¥17,382 | |||||||||
H | EI600LAC | ¥28,094 | |||||||||
I | EI500WC | ¥16,655 | |||||||||
J | EI220 | ¥11,373 | |||||||||
K | EI220W | ¥11,538 | |||||||||
L | E1010 | ¥17,765 | |||||||||
M | KM2ST-1G | ¥11,581 | |||||||||
N | KM2STU-1G | ¥16,628 | |||||||||
O | E1020C | ¥15,892 | |||||||||
P | EI400WC | ¥25,064 | |||||||||
Q | EI400C | ¥26,084 | |||||||||
R | EI400LAC | ¥25,002 | |||||||||
S | EI200W | ¥15,797 | |||||||||
T | EI200LA | ¥15,576 | |||||||||
U | EI210LA | ¥12,327 | |||||||||
V | EI210W | ¥11,664 |
SPSTタイムスイッチ
電子タイマー
電子タイマーまたはクォーツ時計は、機械式タイマーと比較してより高い精度を提供するように設計されています。 Raptor Supplies は、Acuity Sensor Switch、Autonics、Diehl、Intermatic、Macromatic、 オムロン、ThebenとTork。 これらのタイマーの回路は、発振器のパルスをカウントし、希望の時間間隔でビープ音を生成します。 ザ・ Autonics デジタル週/年タイマーは、最大48ステップの週タイマープログラミングと最大24ステップの年タイマープログラミングを提供します。 これらのユニットには、独立したリレー制御出力を内蔵したステータス監視機能と夏時間機能がさらに搭載されています。 インターマティック 電子タイマーは、スライド スイッチと押しボタンを使用して簡単にプログラミングできるため、プログラミングと時間管理が正確に行えます。 これらのタイマーは、HVAC 機器や屋内または屋外の照明システムでの使用に最適で、読みやすさを高める LCD 画面を備えています。 また、以前の番組を録画して保存するバックアップ機能も備えており、AC 120 V および AC 240 V のバージョンが用意されています。 Raptor Supplies.
詳細はこちら
- インパクトソケットとビット
- 直流安定化電源
- 温度と湿度の測定
- 安全スイッチ
- フック
- フードバスケット
- ストレッチラップ機
- 空気圧アクチュエータ
- サドルクランプ
- 濁度計
- SMC VALVES オスアダプター
- KIPP 5 / 16-18ネジサイズウィンググリップノブ
- SUGATSUNE ストライキ
- POWER FIRST レースウェイ15a8アウトレット48インチ
- ZSI-FOSTER BCC Vシリーズ、コンジットクリップ付きビームクランプ
- COOPER B-LINE B158シリーズXNUMX穴閉角
- HOFFMAN Q Line E シリーズ ハードウェア キット
- VOLLRATH シリコングリップ
- ECCO 作業ライト
- PROTEAM ウエストベルト