入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電子タイマー |
アンプ | 30 |
バックアップ時間 | 3年まで。 |
バッテリタイプ | AAAアルカリ |
色 | グレー |
お問合せフォーム | SPST |
深さ | 3-1 / 8」 |
エンクロージャー | 鋼 |
高さ | 7.75 " |
馬力 @ 120V | 1 |
馬力 @ 240V | 2 |
長さ | 8" |
最大オン/オフサイクル | 14 |
最大時間設定 | 6日23時間。 59分 |
最小時間設定 | 1分。 |
取り付け | 表面 |
NEMA評価 | 1 |
チャネル数 | 2 |
Number of Poles | 1 |
パルスイベントの数 | 14 |
最大動作温度。 | -40から155F |
動作モード | 7日 |
パルス持続時間 | 2秒。 |
タイプ | 電子7日 |
電圧 | 120 / 208 / 240 / 277 |
出力 | 3600 |
幅(Width) | 5.25 " |
船の重量(kg) | 1.33 |
船高(cm) | 20.83 |
船の長さ(cm) | 13.72 |
船幅(cm) | 8.64 |
HSコード | 9107008000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | チャネル数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
ET1705C | 1 | ¥70,076 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。