BUSSMANN FNQ-R リミトロン時間遅延ヒューズ、クラス CC、600 VAC
形式 | モデル | ヒューズアンプ | AC電圧定格 | アンプ | ヒューズサイズ/グループ | ヒューズタイプ | 割り込み定格 | 長さ | 製造元シリーズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FNQ-R-3 / 4-R1 | - | 600 VAC | - | 5AGミゼット(10.3 mm x 38.1 mm) | 時間遅延/スローブロー | 200kA | 38.1 mm | FNQ-R | ¥14,195 | |
B | FNQ-R-4-R1 | - | 600 VAC | - | 5AGミゼット(10.3 mm x 38.1 mm) | 時間遅延/スローブロー | 200kA | 38.1 mm | FNQ-R | ¥13,732 | |
A | FNQ-R-2-R1 | - | 600 VAC | - | 5AG(10.3 x 38.1 mm) | スローブロー | 200kA | 38.1 mm | - | ¥14,195 | |
C | FNQ-R-3-2 / 10-R1 | - | 600V AC | - | 10.3mm x 38.1mm/ 5AG ミゼット | スローブロー | 200 kA | 38.1 mm | バスマン FNQ-R | ¥13,732 | |
D | FNQ-R-1 | 1 | - | - | - | - | 200VACで600kA | 1.5 " | - | ¥7,756 | |
D | FNQ-R-1-3 / 10 | 1-3/10 | - | - | - | - | 200VACで600kA | 1.5 " | - | ¥7,350 | |
D | FNQ-R-1-4 / 10 | 1-4/10 | - | - | - | - | 200VACで600kA | 1.5 " | - | ¥7,023 | |
D | FNQ-R-1-6 / 10 | 1-6/10 | - | - | - | - | 200VACで600kA | 1.5 " | - | ¥8,398 | |
D | FNQ-R-1-8 / 10 | 1-8/10 | - | - | - | - | 200VACで600kA | 1.5 " | - | ¥7,023 | |
D | FNQ-R-1-1 / 2 | 1.5 | - | - | - | - | 200VACで600kA | 1.5 " | - | ¥7,883 | |
D | FNQ-R-1-1 / 4 | 1.25 | - | - | - | - | 200VACで600kA | 1.5 " | - | ¥7,684 | |
D | FNQ-R-1-1 / 8 | 1.125 | - | - | - | - | 200VACで600kA | 1.5 " | - | ¥7,350 | |
D | FNQ-R-1 / 2 | 1/2 | - | - | - | - | 200VACで600kA | 1.5 " | - | ¥7,851 | |
D | FNQ-R-1 / 4 | 1/4 | - | - | - | - | 200VACで600kA | 1.5 " | - | ¥8,034 | |
D | FNQ-R-2 | 2 | - | - | - | - | 200VACで600kA | 1.5 " | - | ¥7,883 | |
C | FNQ-R-2-8 / 10 | 2-8/10 | - | - | - | - | 200VACで600kA | 0.41 " | - | ¥7,350 | |
D | FNQ-R-2-1 / 2 | 2.5 | - | - | - | - | 200VACで600kA | 1.5 " | - | ¥8,034 | |
D | FNQ-R-2-1 / 4 | 2.25 | - | - | - | - | 200VACで600kA | 1.5 " | - | ¥7,350 | |
D | FNQ-R-3 | 3 | - | - | - | - | 200VACで600kA | 1.5 " | - | ¥7,851 | |
D | FNQ-R-3-2 / 10 | 3-2/10 | - | - | - | - | 200VACで600kA | 1.5 " | - | ¥8,034 | |
D | FNQ-R-3-1 / 2 | 3.5 | - | - | - | - | 200VACで600kA | 1.5 " | - | ¥8,398 | |
D | FNQ-R-3 / 4 | 3/4 | - | - | - | - | 200VACで600kA | 1.5 " | - | ¥8,398 | |
D | FNQ-R-3 / 10 | 3/10 | - | - | - | - | 200VACで600kA | 1.5 " | - | ¥8,861 | |
D | FNQ-R-4 | 4 | - | - | - | - | 200VACで600kA | 1.5 " | - | ¥8,034 | |
E | FNQ-R-4-1 / 2 | 4.5A | - | 4.5A | - | - | 200,000AIC @ 600 VAC | - | - | ¥2,853 | |
D | FNQ-R-4 / 10 | 4/10 | - | - | - | - | 200VACで600kA | 1.5 " | - | ¥9,753 | |
D | FNQ-R-5 | 5 | - | - | - | - | 200VACで600kA | 1.5 " | - | ¥7,883 | |
E | FNQ-R-5-6 / 10 | 5.6A | - | 5.6A | - | - | 200,000AIC @ 600 VAC | - | - | ¥2,853 | |
D | FNQ-R-6 | 6 | - | - | - | - | 200VACで600kA | 1.5 " | - | ¥8,034 | |
D | FNQ-R-6-1 / 4 | 6.25 | - | - | - | - | 200VACで600kA | 1.5 " | - | ¥8,861 | |
D | FNQ-R-6 / 10 | 6/10 | - | - | - | - | 200VACで600kA | 1.5 " | - | ¥8,034 | |
D | FNQ-R-7 | 7 | - | - | - | - | 200VACで600kA | 1.5 " | - | ¥8,087 | |
D | FNQ-R-7-1 / 2 | 7.5 | - | - | - | - | 200VACで600kA | 1.5 " | - | ¥8,034 | |
D | FNQ-R-8 | 8 | - | - | - | - | 200VACで600kA | 1.5 " | - | ¥8,034 | |
D | FNQ-R-8 / 10 | 8/10 | - | - | - | - | 200VACで600kA | 1.5 " | - | ¥7,023 | |
F | FNQ-R-9 | 9 | 600V AC | - | 10.3mm x 38.1mm/ 5AG ミゼット | カートリッジヒューズ | 200VACで600kA | 1 1 / 2 " | バスマン FNQ-R、リテルヒューズ KLDR、メルセン ATQR | ¥7,350 | |
D | FNQ-R-10 | 10 | - | - | - | - | 200VACで600kA | 1.5 " | - | ¥8,034 | |
D | FNQ-R-12 | 12 | - | - | - | - | 200VACで600kA | 1.5 " | - | ¥8,132 | |
D | FNQ-R-15 | 15 | - | - | - | - | 200VACで600kA、20VDCで300kA | 1.5 " | - | ¥8,132 | |
D | FNQ-R-17-1 / 2 | 17.5 | - | - | - | - | 200VACで600kA | 1.5 " | - | ¥8,132 | |
D | FNQ-R-20 | 20 | - | - | - | - | 200VACで600kA、20VDCで300kA | 1.5 " | - | ¥8,132 | |
G | FNQ-R-25 | 25 | - | - | - | - | 200VACで600kA | 0.41 " | - | ¥8,132 | |
H | FNQ-R-30 | 30A | - | 30A | - | - | 200,000AIC @ 600 VAC | - | - | ¥2,797 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- エアクリーナーフィルター
- 絶縁変位コネクタ
- 金属フレーム貯蔵装置
- 格子チャネルフローリングラングとトレッド
- コードレス釘打機
- 落下保護
- はしごプラットフォームと足場
- 通信部
- ストレーナー
- フェルト
- HUOT スーパーキャビネット
- EAGLE ドラム流出封じ込めプラットフォーム
- MAXXIMA バス警告灯
- PRECISION BRAND アーバー シム 0.0120/0.0125 ld
- TSUBAKI スプロケット3.920アウター#50
- QORPAK バイアル0.75オンス
- DIXON DQCTシリーズプラグ
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじゲージ、1-32 Un
- VERMONT GAGE 標準ねじゲージ、1 1 / 16-20 Un
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじゲージ、1 3 / 16-8 Un